20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機オートマイクロ 13mm
エコ商品
オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
質量(kg)0.13 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)20±10 取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009) 推力(kN)0.0686(7kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)0~13 使用モータコアレスギヤドモータ 最高速度(mm/s)1
1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷

中央精機オートマイクロ 15mm
エコ商品
オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
質量(kg)0.13 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)20±10 取付穴径(Φmm)9.5 (0-0.009) 推力(kN)0.0686(7kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)0~15 使用モータコアレスギヤドモータ 最高速度(mm/s)1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

中央精機オートマイクロ 25mm
エコ商品
オートマイクロは電動のマイクロメータヘッドです。径・長さともに、非常にコンパクトです。メーカーの手動ステージ等に使用しているマイクロメータヘッドと取り付け互換性があります。スピンドルキャップの交換で先端平面、先端球面を選択できます。
質量(kg)0.14 ケーブル長(m)2 使用温度(℃)20±10 取付穴径(Φmm)10 (0-0.009) 推力(kN)0.0686(7kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)0~25 使用モータコアレスギヤドモータ 最高速度(mm/s)1
1個
33,980 税込37,378
15日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1.4 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ150 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.46°
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式CEH-15R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1.4 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.009度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ150 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.46°
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.82°
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.011度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.55°
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.5 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.82°
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.06 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせを使用した透過型の回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.011度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.55°
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)147 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.06 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置逆マイクロ位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.03 面振れ(mm)0.04 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷

移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.9 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式 質量(kg)1.75 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ90 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.008、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.5°
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ/回転ステージ 耐荷重(N)29.4 送り方式(XY軸)MHN1-25T、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ) 移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式 質量(kg)6.6 感度(XYZ軸)0.003mm クランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ 目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008°) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向XYZ回転4方向 移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.005、心円度(回転軸)0.05、面振れ(回転軸)0.03 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.39°
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏光板や波長板を固定し、偏光面などの調整に使用します。、粗動クランプねじを緩めると360°動き、粗動クランプねじを締めるとマイクロメータヘッドで微調整できます。、目盛リングが独立して動きますので、任意の角度位置で0点設定ができます。、グラムトムソンプリズム、偏光プリズム、偏光版、小型カメラなどの組込み用。
1個
37,980 税込41,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ60 移動方向回転方向 移動量(ツマミ1回転)約0.8°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)14.7 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.07 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ39 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)1.8 許容モーメント荷重(N・cm)30 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.99°
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ クランプ複合クランプ 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ70 移動方向回転方向 移動量(°)粗動360・微動±5
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.12 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.018度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ50 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)1.6 許容モーメント荷重(N・cm)40 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.92°
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)