ガラスファイバによるライトガイドです。被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種SPH-100、SPH-150、SPL-100A
全長(mm)1000
種類フレキシブル
径(Φmm)(ライトガイド)10
分岐数(ライトガイド)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
40日以内出荷
ユニバーサルアームを使用してフレキシブルチューブタイプのライトガイドを固定します。スタンドに立てるΦ12mm長さ60mmのシャフト付です。
適合機種LGG-500WF、LGG-1000SF、LGG-1000WF
固定方法ライトガイドΦ14部をクランプねじで固定
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)最小組み合わせ/20(2本のライトガイドを平行にする場合)
1個
¥19,980
税込¥21,978
40日以内出荷
ユニバーサルアームを使用してフレキシブルチューブタイプのライトガイドを固定します。マグネxットスタンド等に取り付けるM16P1のねじ付です。
適合機種LGG-500WF、LGG-1000SF、LGG-1000WF
固定方法ライトガイドΦ14部をクランプねじで固定
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)最小組み合わせ/20(2本のライトガイドを平行にする場合)
1個
¥18,980
税込¥20,878
40日以内出荷
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く)
消費電力(W)20
使用温度(℃)0~40
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
機能前面調光ボリュームによる連続調光
色温度(K)約5600
照度(Lx)約450000
使用環境屋内使用高度2000mまで
LED寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)20~80(非結露)
1個
¥84,980
税込¥93,478
20日以内出荷
関連キーワード