事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。VSM型はコイルスプリングと粘弾性体を組み合わせた複合マウント(PAT.P)を採用し、メンテンンスフリーで優れた防振性能と高減衰特性を備えた除振台です。共振倍率は約2.5倍と特筆すべき性能を有しています。レベリング機能を備えていますので、搭載機器の変荷重にも対応できます。
仕様空気源:不要
固有振動数(Hz)垂直:約4、水平:約2.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
仕様空気源:不要
固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5AA型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエアーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の揺動を解消できます。空気源との接続のためΦ6mm×3mのウレタンチューブおよび継ぎ手(RT1/8おねじ)が付属します。
仕様空気源:別途必要
固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連キーワード