カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
さらに商品を絞り込む
  • アイリスオーヤマ(48)
  • ナリカ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 中央精機
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • ADVANTEC(5)
  • エスコ(4)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • ケニス(4)
  • Haylou(4)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(8)

「指標」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル) 中央精機長作動ステージ用ブロック(粗微動両ハンドル)中央精機
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。<br />指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
テーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40質量(kg)0.25クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm
長作動ステージ用ブロック(粗微動ハンドル) 中央精機長作動ステージ用ブロック(粗微動ハンドル)中央精機
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。<br />指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
テーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40質量(kg)0.13クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動量長作動ステージに追加時/粗動約25.5mm、微動約3.3mm
長作動ステージ用ブロック(両ハンドル) 中央精機長作動ステージ用ブロック(両ハンドル)中央精機
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。<br />指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
テーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40質量(kg)0.19クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動量長作動ステージに追加時/約18mm
長作動ステージ用ブロック 中央精機長作動ステージ用ブロック中央精機
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
長作動ステージ用のブロックです。レールに追加することができます。<br />指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
テーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40質量(kg)0.1クランプレバー式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動量長作動ステージに追加時/約18mm
長作動ステージ (粗微動ハンドル) 中央精機長作動ステージ (粗微動ハンドル)中央精機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。<br />カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。<br />ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。<br />任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。<br />目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
長作動ステージ 中央精機長作動ステージ中央精機
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。<br />カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。<br />ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。<br />任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。<br />目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)約18mm
長作動ステージ (両ハンドル) 中央精機長作動ステージ (両ハンドル)中央精機
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。<br />カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。<br />ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。<br />任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。<br />目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)約18mm
長作動ステージ (粗微動両ハンドル) 中央精機長作動ステージ (粗微動両ハンドル)中央精機
32,980税込36,278
1台
10日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。<br />カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。<br />ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。<br />任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。<br />目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。
種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら