傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)0.8
種類傾斜回転ステージ
耐荷重(N)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(°)傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)90
テーブル長さ(mm)90
移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)125
テーブル幅(mm)125
耐荷重(N)49
送り方式手動ねじ式
質量(kg)1
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
移動量(°)±2
移動量(ツマミ1回転)約0°15'
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
移動量(°)±2
関連キーワード