470件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質にポリカーボネートを使用したメモリシールです。はさみ等で容易に切断が可能ですので、任意の長さでの使用が可能です。レール等に使用することでレール上のキャリア等の位置の目安となります。メモリ数字が0~1000のものと、1000~2000までのものがあります。
材質ポリカーボネート 目盛間隔1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機ポール
エコ商品
材質ステンレス(SUS303)、黒外装 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。中央部にはM6タップ穴(BM-45K)、またはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M2タップ穴(BM-45K)またはM4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。吸着力は研磨面に対しての値です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機遮光板
エコ商品
遮光板は光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
種別遮光板 材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

中央精機マグネットスタンド
エコ商品
磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。 中央部にはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。 吸着力は研磨面に対しての値です。
質量(kg)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1
1個
2,498 税込2,748
欠品中

中央精機光学定盤
エコ商品
アルミハニカム構造を採用し、振動減衰能力の大きい卓上定盤です。定盤表面板は標準で25mmピッチM6タップ穴加工が施されています。着磁性のあるSUS430(ステンレス)を表面板に使用していますので、マグネットスタンド等の使用が可能です
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビデオカメラなどのホワイトバランスをとるために使用する18%標準反射板です。 100mm×130mm×2.5mm 表が18%グレー、裏が90%ホワイト仕様になっています。 FH-30、FH-60などの溝型ホルダと合わせてお使いいただけます。
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引力を利用して試料を固定するアダプタです。材質はステンレスで上下面共に研磨にて仕上げています。外径Φ6mm内径Φ4mmのウレタンホース用継ぎ手が付いています。
材質ステンレス 質量(kg)0.26 プレート寸法(Φmm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ニップル外径6mm内径4mmウレタンホース用継ぎ手 適合寸法(mm)(試料)Φ20以上
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

中央精機ベース板 W=125
エコ商品
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)0.18 シャフト径(Φmm)12 固定方法V型の溝で固定 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ5~Φ30
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

中央精機S型スタンド
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法(鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向1方向(垂直方向) 移動量(mm)20
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質アルミ合金 質量(kg)5 穴数(M4タップ穴)228 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×12 脚高(mm)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷

中央精機高さ調整スペーサ 10t
エコ商品
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機対物レンズ 2×
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様(N.A)0.06 倍率(倍)2 分解能(μm)5.08 焦点距離(mm)53.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

中央精機ミニレールキャリア
エコ商品
断面サイズが20mm×10mmレールの専用レールキャリアは、M6ねじ・M2ねじ等を利用できます。
適合ねじM6、M2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機変換アダプタ M6P1~M16P1
エコ商品
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
仕様自由雲台+シャフト 質量(kg)0.1 シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60 三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
1個
特価
6,038 税込6,642
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機バー
エコ商品
材質ステンレス(SUS303)、黒外装 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央精機E型スタンド
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1つまたは3つの製品、可動範囲の広い製品、微動・粗動調整ができる製品などがあります。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
仕様ステージ移動方向:XYZ軸3方向 質量(kg)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)X軸:20、Y軸:30、Z軸:55
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

中央精機対物レンズ 5×
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様(N.A)0.10 倍率(倍)5 分解能(μm)3.05 焦点距離(mm)25.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)0.35 シャフト径(Φmm)12 固定方法シリンドリカルレンズ用の溝で固定 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)70×70(最大)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

中央精機カラー Φ20
エコ商品
スタンドに固定されるシャフトの垂直方向のずれ防止に使用します。シャフトにこのカラーを固定しますと、スタンドのクランプねじを緩めても軸(垂直)方向にずれませんので、光軸に直角面内の調整が楽になります。
厚さ(mm)10 質量(kg)0.01 適合シャフト径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質アルミ合金 質量(kg)3.1 穴数(M4タップ穴)132 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×12 脚高(mm)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷

中央精機Z軸ブラケット LS-414L2用
エコ商品
長作動ステージLS-414L1、LS-414L2をそれぞれ立てて使用するためのブラケットです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

中央精機X型レールキャリア W=40
エコ商品
M16P1ねじ・M4ねじなどを利用して各種スタンドやステージ類を取り付けることができます。
質量(kg)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

中央精機C型鏡筒 対物2接眼20クロス
エコ商品
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率40× 作動距離(mm)71.5 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-2(2×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

中央精機高さ調整スペーサ 1t
エコ商品
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 厚さ(mm)1 質量(kg)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機L型取付ブラケット
エコ商品
ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
5日以内出荷

用途90mm×90mmステージを他の50mm×50mmピッチM4のタップ付ステージなどに取り付けるためのスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.17 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

中央精機60mm角用スペーサ
エコ商品
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.07 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機卓上型除振台
エコ商品
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5AA型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエアーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の揺動を解消できます。空気源との接続のためΦ6mm×3mのウレタンチューブおよび継ぎ手(RT1/8おねじ)が付属します。
仕様空気源:別途必要 固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ステージ面が40mm×60mm、40mm×90mm、40mm×140mmのラックピニオンステージに、ステージ面が60mm×60mm、Φ90mm以上のステージを取り付けるためのスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
5日以内出荷

中央精機H型スタンド
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。 ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向ステージ:1方向 移動量(mm)20
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央精機目盛板 サークル
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1 ピッチ(mm)(同心円)0.5 寸法(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

中央精機対物レンズ 3×
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様(N.A)0.08 倍率(倍)3 分解能(μm)3.81 焦点距離(mm)38.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

中央精機対物レンズ 10×
エコ商品
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。スペイシャルフィルタ用としても使用することができます。
仕様(N.A)0.25 倍率(倍)10 分解能(μm)1.22 焦点距離(mm)16.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
質量(kg)0.06 ねじ(アオリねじ)M6P0.25 シャフトなし(ベース板) RoHS指令(10物質対応)対応 微調整範囲±5° 適合寸法(mm)(光学素子)最大30×30
1個
11,980 税込13,178
40日以内出荷

中央精機レンズホルダ Φ30
エコ商品
円形レンズのホルダです(ミラーも利用できます)。アオリ調整機能はなくレンズの金枠とシャフトのみです。
質量(kg)0.12 シャフト径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
15日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ