カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 家電(2)
さらに商品を絞り込む
  • 中央精機
  • アズワン(2)
  • 伸榮産業(2)
  • 森本化成(2)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)

「組立式暗室」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ベースカーテン用LED照明具 中央精機ベースカーテン用LED照明具中央精機
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
卓上用組立式暗室向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
電源スイッチ式定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)5全光束(Lm)500電源コード(m)付属品1.4光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
ベースカーテン用LED照明具 中央精機ベースカーテン用LED照明具中央精機
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
電源リモコン式定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)14全光束(Lm)1300電源コード(m)付属品1.4+延長コード5光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
組立式暗室 中央精機組立式暗室中央精機
149,800税込164,780
1組
15日以内出荷
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。作業空間ごと暗室にするタイプです。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)2000寸法(mm)暗幕のすそ:100開口部(mm)300フレームΦ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
卓上型組立式暗室 中央精機卓上型組立式暗室中央精機
74,980税込82,478
1組
10日以内出荷
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用です。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)1000寸法(mm)暗幕のすそ:100開口部(mm)200フレームΦ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
暗室用換気扇 中央精機暗室用換気扇中央精機
43,980税込48,378
1台
10日以内出荷
ベースカーテン(組み立て式簡易暗室)のオプション品の換気扇です。吸気型で、外光が入らないようにするための遮光カバー付です。
風量(m3/min)3電源コード(m)3
組立式暗室特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら