「角棒 黒」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
スペーサほどの薄さ(8mm)で位置決めが可能です(Xステージの場合)。
送りねじの配置をテーブル中心とすることで出っ張りの少ない形状を表現しており、特に狭小部への設置に有効です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
耐荷重(N)24.5
送り方式送りねじP=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
クランプなし(自然ロック式)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(ツマミ1回転)約0.7mm
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
種類xステージ
表面処理黒アルマイト梨地
クランプクランプレス
耐荷重(N)24.5(2.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
送り方式移動機構/送りねじ:P=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)4.9
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.14
感度0.1mm
クランプ六角レンチ式
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置ハンドル分離式
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.02
移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
1個
¥61,980
税込¥68,178
60日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類Zステージ
耐荷重(N)24.5
送り方式送りねじP=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
テーブル高さ(mm)30
クランプなし(自然ロック式)
平行度(mm)0.1
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向Z軸1方向
移動量(ツマミ1回転)約0.1mm
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.8
感度0.1mm
クランプ六角レンチ式
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置ハンドル分離式
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
1個
¥79,980
税込¥87,978
60日以内出荷
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向XYZ軸3方向
質量(kg)0.25
種類xyzステージ
感度0.1mm
クランプ六角レンチ式
耐荷重(N)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置ハンドル分離式
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
移動精度(mm)真直度0.02
テーブル幅(mm)40
テーブル長さ(mm)40
ストローク(X距離)(mm)±5
ストローク(Y距離)(mm)±5
ストローク(Z距離)(mm)0~10
移動量(ツマミ1回転)約16mm
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.04
種類xyステージ
表面処理黒アルマイト梨地
クランプクランプレス
耐荷重(N)4.9(0.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)25×25
送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm
移動ガイドすり合わせ
移動量(mm)±3
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.02
種類xステージ
表面処理黒アルマイト梨地
クランプクランプレス
耐荷重(N)4.9(0.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)25×25
送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm
移動ガイドすり合わせ
移動量(mm)±3
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
種類xyステージ
表面処理黒アルマイト梨地
クランプクランプレス
耐荷重(N)24.5(2.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
移動ガイドすり合わせ
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)24.5
送り方式送りねじP=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.16
テーブル高さ(mm)40
クランプなし(自然ロック式)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
回転中心ステージ上面より/40mm
移動量(°)±3
移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)24.5
送り方式送りねじP=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.17
テーブル高さ(mm)20
クランプなし(自然ロック式)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
移動量(°)±3
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)24.5
送り方式送りねじP=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.08
テーブル高さ(mm)20
クランプなし(自然ロック式)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜1方向
移動量(°)±3
ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
種類傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)24.5
送り方式送りねじP=0.7mm
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.34
テーブル高さ(mm)40
クランプなし(自然ロック式)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向傾斜2方向
回転中心ステージ上面より/40mm
移動量(°)±3
移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
関連キーワード