「転がり軸受」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)147
送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.9
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.06
目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置標準位置
ステージ寸法(mm)Φ125
移動方向回転方向
心円度(mm)0.03
面振れ(mm)0.04
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。任意の位置でのクランプによる固定が可能です。ステージ面の中心は透過穴になっています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)147
送り方式ウォームギヤ
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)1
クランプツマミねじ式
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
ステージ寸法(mm)Φ125
移動方向回転方向
心円度(mm)0.03
面振れ(mm)0.04
移動量(°)粗動360
移動量(ツマミ1回転)約2.5°
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
移動ガイドにすり合わせと、より高精度・高剛性なV溝とクロスローラを使用した回転ステージです。マイクロメータヘッドの取り付けには標準(右向き)と逆マイクロ(左向き)があり、操作方向の選択が可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
耐荷重(N)147
送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.9
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.06
目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.008度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置逆マイクロ位置
ステージ寸法(mm)Φ125
移動方向回転方向
心円度(mm)0.03
面振れ(mm)0.04
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.39°
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ
移動ガイドクロスローラベアリング
仕様(心振れ)0.01mm
表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地
センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
分解能0.004°
平行度(mm)0.05
適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3
材質(ベース)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向回転方向
モーメント剛性(sec/N・cm)0.15
面振れ(mm)0.015
使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
移動量(°)360
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.003
最高速度(°/s)20(5000pps時)
繰返し精度(°)±0.003
材質(テーブル)鋼材
新規ステッピングモータとドライバの組み合わせで低振動、低駆動音、高トルクを可能にしました。移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
仕様原点前センサ:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ●心振れ(mm):0.01
種類回転ステージ
分解能0.004 °
平行度(mm)0.05
適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向回転方向
移動ガイドクロスローラベアリング
面振れ(mm)0.015
使用モータPKP545N18B2
移動量(°)360
位置決め精度(°)0.025
ロストモーション(°)0.003
最高速度(°/s)32(8000pps時)
繰返し精度(°)±0.003
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
関連キーワード