3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中央精機X小型ステージ
RoHS
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向X軸1方向 種類Xステージ 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.001mm 適合ケーブルACB-STS2 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 最高速度(mm/s)8(8000pps時) テーブル幅(mm)30 テーブル長さ(mm)30 材質(テーブル)アルミ合金
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機Xステージ
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)19.6(2kgf) 移動ガイドボールウェイ 質量(kg)0.27 付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本 材質ステンレス 移動方向X軸1方向 移動量(mm)±25 ステージ寸法(mm)30×30 使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相) 分解能(mm)0.002 送りねじリード(mm)1 移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015 位置決め精度(mm)0.02 繰返し精度(mm)±0.001 ロストモーション(mm)0.007 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 表面処理低温黒色クロムメッキ センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属 仕様ボールねじ仕様 種類xステージ
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

中央精機接続ケーブル
RoHS
30小型ステージ(ALS-301-HM、ALD-301-HM、ALZ-301-HM、ALV-3005-HM、ARS-336-HM)をコントローラドライバQT-Bシリーズに接続するケーブルです。
種類接続ケーブル ケーブル長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ