カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • MKカシヤマ(1)
  • FUJITSUBO(1)
  • DIXCEL(ディクセル)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • SOURIAU(12)
  • (1)
  • 三菱電機(1)
  • Canon(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • ニッサン(1)
  • サンヨー食品(1)
  • UHA味覚糖(1)
  • 春日井製菓(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx71」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BIZ-FU圧着タイプ10システム Elementsシリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム 中央精機

    BIZ-FU圧着タイプ10システム Elementsシリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム

    中央精機
    459,800税込505,780
    1台
    50日以内出荷
    各社の倒立・正立顕微鏡に対応する拡張性豊かな電動Zフォーカスシステムです。低振動マイクロステップドライバにより、安定した駆動を実現。任意位置のソフトリミットが可能です。スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。
    質量(kg)1.5消費電力ACアダプタ(24V2.5A)使用周囲温度(℃)10~40制御機能[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)インターフェイスRS-232C入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • BIZ-FU圧着タイプ10システム シリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム 中央精機

    BIZ-FU圧着タイプ10システム シリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム

    中央精機
    589,800税込648,780
    1台
    50日以内出荷
    各社の倒立・正立顕微鏡に対応する拡張性豊かな電動Zフォーカスシステムです。低振動マイクロステップドライバにより、安定した駆動を実現。任意位置の設定と呼出しが可能です。スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。
    質量(kg)1.5消費電力ACアダプタ(24V2.5A)使用周囲温度(℃)10~40制御機能[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、焦点位置[1]移動・焦点位置[2]移動、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)インターフェイスRS-232C入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
  • BIXYステージSTDシステム Pro((OL)|顕微鏡用電動ステージシステム 中央精機

    BIXYステージSTDシステム Pro((OL)|顕微鏡用電動ステージシステム

    中央精機
    1,998,000税込2,197,800
    1セット
    80日以内出荷
    オープンループ制御でありながら、他社リニアスケール付電動ステージと同等の位置再現性を実現し、EVIDENT(旧OLYMPUS)社製倒立顕微鏡・実体顕微鏡・マクロ蛍光顕微鏡等の各種顕微鏡に対応する拡張性豊かな低価格電動XYステージシステム
    仕様分割数(mm/s):30適合顕微鏡:【EVIDENT】GX51、GX71、IX70、IX51、IX71、IX81、IX81-ZDC、IX73.、IX83、IX83-ZDC質量(kg)8.6消費電力(W)52分解能(μm)Full step(1/1) 2(メカ)構成XY電動ステージ、ドライバコントローラ、ジョイスティック、キーパッド、接続ケーブル3m(2本)、Φ20穴YKホルダ、ウェルプレートKホルダ、アダプタ制御方法オープンループ制御使用周囲温度(℃)10~40制御機能キーパッドによる手動操作([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、ジョイスティック:による手動移動([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、通信(RS-232C)によるリモート制御繰返し精度(μm)2適合容器ウェルプレート、Φ35mmディッシュ、シングルタイプスライドガラスインターフェイスRS-232C移動量(mm)X軸±55、Y軸±37.5入力電源(V)AC90~240 50/60Hz周囲湿度(%)20~80(非結露)
光学測定器カテゴリ