カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • マキシンコー(56)
  • 東芝ライテック(10)
  • ParkerTAIYO(9)
  • SMC(7)
  • 福助工業(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • KSフィルター(3)
  • イースタン工業(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • エレコム(2)
  • シンコー(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(2)
  • 三菱電機(2)
  • 因幡電工(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 長谷川鉄工所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld-90」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X・Yステージ 中精度タイプ 中央精機X・Yステージ 中精度タイプ中央精機(1件のレビュー)
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-BTD2・ACB-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
X・Yステージ 高精度タイプ 中央精機X・Yステージ 高精度タイプ中央精機
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラをを採用した高精度の自動XYステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
X・Yステージ 高精度高剛性型 中央精機X・Yステージ 高精度高剛性型中央精機
949,800税込1,044,780
1個
20日以内出荷
機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
関連キーワード
ca-90特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ca-90