カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • 黒田精工(36)
  • SMC(11)
  • CKD(9)
  • 近藤製作所(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • サンワダイレクト(6)
  • TOKIO(藤沢工業)(5)
  • スリーピース(5)
  • コクヨ(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • RS PRO(4)
  • j5 create(4)
  • サカエ(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • 弘益(3)
  • イトーキ(3)
  • ワルター(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-ck」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z昇降ステージ 中央精機

    Z昇降ステージ

    中央精機
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    102日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本仕様精密ねじ仕様材質アルミ合金質量(kg)0.7種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0015センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.005適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)CK1799CU1799:9.4(3kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向Z軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005移動量(mm)0~5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.012ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)2.5(5000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • Z昇降ステージ 中央精機

    Z昇降ステージ

    中央精機
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    102日以内出荷
    移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.7種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.001センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005移動量(mm)0~5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.01ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)5(5000pps時)テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサストローク(Z距離)(mm)5
  • Zステージ 中央精機

    Zステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。1mm移動と5mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルトM2 2本材質アルミ合金質量(kg)0.18種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.001センサーリミット:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)CK1799CU1799:9.8(1kgf)ステージ寸法(mm)30×30移動方向Z軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)±7.5使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)5(5000pps時)
関連キーワード
ステージ/画像処理カテゴリ
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
"n-ck" 中央精機 【通販モノタロウ】