カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • Festo(68)
  • 3M(スリーエム)(33)
  • エレコム(27)
  • StarTech.com(13)
  • 大阪魂(10)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • 廣杉計器(9)
  • Sensata / Cynergy3(9)
  • CIO(8)
  • MAC8(マックエイト)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • Xiaomi(6)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • SMC(4)
  • TRUSCO(4)
  • ケミカルスクリュー(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pps 3m」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Xステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機

    Xステージ 中精度、長作動タイプ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200材質(テーブル)アルミ合金
  • Xステージ (ねじリード5mm) 中央精機

    Xステージ (ねじリード5mm)

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類Xステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ送りねじリード(mm)5ロストモーション(mm)0.005テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200材質(テーブル)アルミ合金
  • X・Yステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機

    X・Yステージ 中精度、長作動タイプ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200材質(テーブル)アルミ合金
  • X・Yステージ(ねじリード5mm) 中央精機

    X・Yステージ(ねじリード5mm)

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動XYステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ送りねじリード(mm)5ロストモーション(mm)0.005テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200材質(テーブル)アルミ合金
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    材質アルミ合金質量(kg)10.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)XY軸±150使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    材質アルミ合金質量(kg)7.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.025(垂直)移動量(mm)XY軸±100使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動量50mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本材質アルミ合金質量(kg)2.7(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)XY軸±25使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)40(20000pps時)テーブル幅(mm)155テーブル長さ(mm)155原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • マイクロスキャニングステージ 中央精機

    マイクロスキャニングステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
    付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本材質アルミ合金質量(kg)3.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)29.4(3kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)移動量(mm)X軸±50、Y軸±25使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
  • ハイグレードステージ 中央精機

    ハイグレードステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本仕様エコノミー型材質アルミ合金質量(kg)1表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2(4kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01XY直交度(mm)0.015移動量(mm)±12.5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.014ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)送りねじ種類転造ボールねじ
  • ハイグレード回転ステージ 中央精機

    ハイグレード回転ステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本材質アルミ合金寸法(mm)心振れ:0.005質量(kg)0.6種類回転ステージ表面処理黒アルマイト梨地分解能0.01°平行度(mm)0.075適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3繰返し精度±0.003°耐荷重(N)39.2(4kgf)ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向移動ガイドアンギュラベアリング面振れ(mm)0.03使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)位置決め精度(°)0.05ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ移動量360°
  • ハイグレードステージ 中央精機

    ハイグレードステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本仕様エコノミー型材質アルミ合金質量(kg)0.32表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49(5kgf)ステージ寸法(mm)40×40移動方向X軸1方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01移動量(mm)±7.5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.014ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)送りねじ種類転造ボールねじ
  • ハイグレードステージ 中央精機

    ハイグレードステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本仕様エコノミー型材質アルミ合金質量(kg)0.64表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.0005センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2(4kgf)ステージ寸法(mm)40×40移動方向XY軸2方向移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01XY直交度(mm)0.015移動量(mm)±7.5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.014ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)送りねじ種類転造ボールねじ
竿 3m特集
おすすめ人気ランキング