カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • モノタロウ(2)
  • 清水製作所[継手](101)
  • フジトク(55)
  • SMC(104)
  • AMPHENOL(50)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • イスカル(13)
  • TRACO POWER(13)
  • エスコ(11)
  • brembo(11)
  • 三菱電機(10)
  • ALBA(アルバ)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 東日興産(TN)(9)
  • シグマ光機(9)
  • NAKATAKI(9)
  • タンガロイ(7)
  • RG(レーシングギア)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr06」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイグレードXステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)98移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.2平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
  • ハイグレードXステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)196移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
  • ハイグレードXYステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)95.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.4平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
  • ハイグレードZステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
  • ハイグレードXYステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)192.1移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
  • ハイグレードZステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
  • ハイグレードアルミXステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.13クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50
  • ハイグレードアルミZステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    24,980税込27,478
    1台
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.23クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.20、ピッチ剛性 0.50、ロール剛性 0.50垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
  • ハイグレードアルミXYステージ 40×40(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 40×40(対称型)

    中央精機
    39,980税込43,978
    1台
    40日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.23クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.40、ピッチ剛性 1.00、ロール剛性 1.00
  • ハイグレードアルミZステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    28,980税込31,878
    1台
    42日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.44クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.05、ピッチ剛性 0.20、ロール剛性 0.20垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
  • ハイグレードアルミXステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    21,980税込24,178
    1台
    42日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)58.8移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.24クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.05、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
  • ハイグレードアルミXYステージ 60×60(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 60×60(対称型)

    中央精機
    43,980税込48,378
    1台
    42日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)58.8移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.42クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40
  • ハイグレードXステージ 50×50(対称型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 50×50(対称型)

    中央精機
    18,980税込20,878
    1台
    62日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)147移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
  • ハイグレードアルミZステージ 50×50(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 50×50(対称型)

    中央精機
    27,980税込30,778
    1台
    62日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.34クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.10、ピッチ剛性 0.30、ロール剛性 0.30垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
  • ハイグレードアルミXステージ 50×50(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 50×50(対称型)

    中央精機
    19,980税込21,978
    1台
    62日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.19クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.30、ロール剛性:0.30
  • ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型)

    中央精機
    39,980税込43,978
    1台
    62日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.33クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60
  • ハイグレードZステージ 50×50(対称型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 50×50(対称型)

    中央精機
    25,980税込28,578
    1台
    62日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.45材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
  • ハイグレードXYステージ 50×50(対称型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 50×50(対称型)

    中央精機
    37,980税込41,778
    1台
    62日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)144.2移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.6平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
  • ハイグレードアルミZステージ 70×70(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミZステージ 70×70(対称型)

    中央精機
    35,980税込39,578
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.55クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.10、ロール剛性 0.10垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
  • ハイグレードアルミXステージ 70×70(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXステージ 70×70(対称型)

    中央精機
    26,980税込29,678
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3クランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10
  • ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型) 中央精機

    ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型)

    中央精機
    52,980税込58,278
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.5クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
  • ハイグレードXステージ 70×70(対称型) 中央精機

    ハイグレードXステージ 70×70(対称型)

    中央精機
    24,980税込27,478
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)245移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
  • ハイグレードZステージ 70×70(対称型) 中央精機

    ハイグレードZステージ 70×70(対称型)

    中央精機
    33,980税込37,378
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
  • ハイグレードXYステージ 70×70(対称型) 中央精機

    ハイグレードXYステージ 70×70(対称型)

    中央精機
    49,980税込54,978
    1台
    80日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)239.1移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
ステージ/画像処理カテゴリ