6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率10× 作動距離(mm)165 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)18 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率10× 作動距離(mm)165 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式直筒 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)18 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率20× 作動距離(mm)165 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式傾斜角90° 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)12 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率20× 作動距離(mm)165 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)12 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率10× 作動距離(mm)165 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式傾斜角90° 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)18 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率20× 作動距離(mm)165 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-1(1×) 鏡筒形式直筒 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)12 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • g46-4-01