11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率100× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率100× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率50× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率50× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率50× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ2 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率50× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

中央精機C型鏡筒
RoHS
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45° 機械筒長(mm)163 質量(kg)0.4
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率100× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率100× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロスミクロ RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率50× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-10(10倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板サークル RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)3.6 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4 総合倍率100× 作動距離(mm)13 接眼レンズOC-20(20倍) 対物レンズOB-5(5×) 鏡筒形式傾斜角45° 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)2.4 機械筒長(mm)163 対物レンズの長さ(mm)21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

関連カテゴリ