2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)1 寸法A(mm)500 寸法D(mm)- 寸法E(mm)350 寸法F4 寸法G5 寸法B4 寸法C9 寸法H20 レール長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
15日以内出荷

アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)3 寸法A(mm)1500 寸法D(mm)650 寸法E(mm)50 寸法F6 寸法G15 寸法B14 寸法C29 寸法H60 レール長さ(mm)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
15日以内出荷

関連カテゴリ