21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
65,980 税込72,578
翌々日出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業時に手元だけを排気できる卓上型ミニドラフトです。小型・軽量のため持ち運びも容易です。
アイボリー 材質(本体)塩ビ フィルター活性炭、除塵、プレ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×240 電気容量(A)(AC100V)0.5 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/1.8 適合ダクトΦ38×500L/フレキホース ファン(排気)シロッコファン
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3 材質硬質塩化ビニル 寸法(mm)Φ400×450 洗浄機能試験管Φ16mm×150本 給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm 水圧(kg/cm2)2.0以上必要
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷

海上・河川・土壌への流出油、様々な分野の油分や汚れ、カーボン系汚れの分解に使用可能です。 国土交通省より海上への直接投与を認められた液体油分解剤(型式承認番号第P-642号)です。 海上で分散された油は海面から30cm以上沈まないため、生物に影響を与えにくいです。 人や環境にやさしい中性で、発火性・爆発性がなく安全に使用可能です。 頑固な汚れに優れた浸透力・分解力を発揮することで油分をナノサイズまで微細化し、再結合しにくく微生物に分解されやすいため短時間で油分を消滅させます。
仕様(液体)中性(pH7.0) 主成分非イオン系界面活性剤、ノルマルパラフィン
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度の高い制電塩ビのため、視界を妨げず違和感なく使用できます。 工具などは不要で、パネルをスタンド脚の溝にはめ込むだけで簡単に設置できます。 パネルの厚み3mm、重さ2kgと薄型・軽量のため、設置&移動が楽でスリムに収納できます。 帯電防止効果でホコリやゴミの吸着を防止します。アルコール殺菌しても変色しません。
用途事務所・飲食店・病院・受付など、対面する場所で活躍 材質制電塩化ビニル 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 高さ(mm)570 質量(g)2
1枚
9,798 税込10,778
7日以内出荷

伸榮産業器具保管庫
温風ファンを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。
材質(窓・側・天・背)アクリル透明 材質(キャスター)ナイロン(ST付) ヒーター(W)520 キャスター径(Φmm)65 電気容量(A)(AC100V)6 材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理)
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保管庫、ボックスのオプションとなります。
適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
1台
12,980 税込14,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保管庫、ボックスのオプションとなります。
適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
1台
5,798 税込6,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管庫、ボックスのオプションとなります。
適合機種GK/DGK/CGKシリーズ
1台
10,980 税込12,078
20日以内出荷

ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 クリーン度が必要な光学実験・検査に最適です。
用途大学や研究機関、工場など 仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルカーテン0.3t、(換気回数)50回 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t 外形寸法(mm)1500×2000×2000 風量(m3/min)50Hz/60Hz3.0/5.0 風量(m3/min)3.0/5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×2000×2000 電気容量AC100V 1Φ 約50VA 清浄度クラス10000 材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm) 容量(VA)(AC100V/1Φ)約50VA 換気回数(回/h)50回 清浄度面積(m2)3
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷

フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
仕様(天井・周囲)セイデンクリスタルブラック0.3t 材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 LED色 LED40W1灯×1基 容量(VA)(AC100V/1Φ)約20VA
1台
219,800 税込241,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸榮産業器具保管庫
密閉度の高いマグネットパッキン扉でガラス器具を清潔に保管できるストッカーです。 網棚、バスケット、トレーなど保管物に合わせてお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共有できますので手間がかからず便利です。
扉開閉方式マグネットパッキン式 棚間隔(mm)任意 材質(枠)アルミニウム(アルマイト処理) 材質(キャスター)ナイロン(ストッパー付) キャスター径(Φmm)65 材質(窓・側・天・背)アクリル透明、(底)アクリル白 架台(複合板・フレーム)アルミ/シルバー
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンモジュールユニットを搭載した実験器具・ガラス器具ストッカーです。 扉は密閉度の高いマグネットパッキン式です。 網棚・バスケット・トレーなどお好みの棚を設置できます。 ドライシェルフやドライワゴンとバスケットが共用できます。
キャスターナイロン、Φ65、ストッパー付
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。 軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。 作業に合わせて扉の位置を上下できます。
仕様HEPAクリーンモジュールユニット・プレフィルター 材質本体:帯電防止塩ビ、枠:アルミフレーム(アルマイト処理) 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1 風量(m3/min)1 清浄度クラス100(ISO規格5) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm) 材質(扉)帯電防止塩ビ(3t/50mmピッチ上下可変)
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。 省スペースな小型タイプですので、様々な用途に使用できます。 扉はパチン錠式で気密性が保たれるので、シリカゲルによる効率的な除湿が可能です。
付属品ステンレス製棚板×2、シリカゲル皿×1 材質ステンレスSUS430 質量(kg)10 容量(L)40 内寸法(mm)310×320×420 外寸法(mm)364×338×465
1個
84,980 税込93,478
30日以内出荷

アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
仕様(FFU)HEPAクリーンモジュールユニット 厚さ(mm)(本体)3 風量(m3/min)1 電気容量(A)(AC100V)1 清浄度クラス100(FFU直下にての実測値) 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm) 材質(本体・枠)帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
1台
148,800 税込163,680
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。
付属品収納かご(Φ140×450) 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)250×350×700、乾燥筒/Φ185×500 電源AC100V・50/60Hz・3A・300W 温度(℃)90(温風による自然対流) 乾燥時間(時間)1~4 タイマー6時間
1個
169,800 税込186,780
30日以内出荷

フレームに導電性パイプを使用した簡易型暗室ブースです。 ブラックカーテンを使用することにより内部を暗室に保ちます。 ノックダウン方式で組立・解体・移設が簡単で簡易暗室として使用できます。 内部にはLED×1基付いています。
材質(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28 LED40W1灯×1基 LED色 清浄度クラス10000 集塵効率(%)99.99以上(0.3μm)
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庫内容量7Lの小型真空デシケーターです。 物品の乾燥保管や酸化防止に適しています。 真空乾燥、脱気・脱泡などの操作にも使用できます。
仕様●外形寸法:W310×D310×H160mm●有効内寸:W260×D260×H100mm●容積:7L●扉:パチン錠式●棚板寸法:W257×D257×5t●棚板材質:アクリル透明 Φ10×8穴●棚板間隔:1段 固定式●棚板枚数:1枚●棚板荷重:5kg 等分布●本体材質:アクリル透明 20t●パッキン:シリコンゴム Φ8●バルブ:吸排気 各1個 口径Φ8●減圧計:0~-0.1MPa●到達真空度:約133Pa(1torr)●本体重量:9kg アズワン品番68-0778-99
1台
129,800 税込142,780
欠品中