1広い道具取付スペースを確保(腰回り)。2胸ベルト・脚ベルト(水平式)はワンタッチ式で、スピーディに装着・脱着が可能。3肩パット(反射テープ付き)・フックハンガー(左右2個)が、標準装備。4ハーネスのシルバーラインが、反射テープになっており、視認性アップ。5緩み止めD環が標準装備で、着崩れしにくい。
色黒/シルバーライン
サイズフリー
タイプV型ハーネス
背タイプV型
脚部構造水平
腿バックルワンタッチ式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
X型フルハーネスです
フィット感重視の構造です
大型肩パッドを標準装備しています
長さ調節金具はステンレス製です
脚部はパラレル型です
脚部トリプルロック式バックルを採用しています
フックハンガーとゆるみ止め環を装備しています
胸部ベルトワンタッチバックルを採用しました
用途2m以上の高所作業に
仕様1本吊り専用
材質/仕上ベルト部:ナイロン/肩パッド:ナイロン・ウレタン樹脂/緩み止め環・フックハンガー:アルミ/バックル:アルミ・スチール
ベルト幅(mm)45
規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合、JIS T8165:2018 墜落制止用器具 適合
バックルワンタッチ トリプルロック式
適応身長(cm)155~175
最大使用質量(kg)100
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)38
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ トリプルロック式
胴ベルト無
ランヤード無し
関連キーワード