カテゴリ
- 安全保護具(8)
絞り込み
ブランド
- KH(基陽)
- DEWALT(デウォルト)(23)
- ParkerTAIYO(19)
- イチグチ(13)
- ELPA(8)
- 萩原(6)
- 若井産業(5)
- 小澤物産(OZC)(4)
- オーム電機(3)
- CKD(3)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- マキタ(3)
- PROST's(3)
- オーエッチ工業(2)
- 日動電工(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- コミネ(2)
- NOJIMA ENGINEERING(2)
- ブランドをもっと見る
「dws」の検索結果

KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)
KH(基陽)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣アルミ自在D環17
KH(基陽)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
ワンタッチ式胴ベルト(アルミフック・巻取式/じゃばら式)
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
胴ベルト型墜落制止用器具(アルミフック・じゃばらランヤード・補助ロープ付き)
KH(基陽)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷胴ベルト型墜落制止用器具です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。フック口開き(mm)65胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣スチールD環17
KH(基陽)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。用途2m以上の高所作業者。タイプ胴ベルト型用フック口開き(mm)(構造物側)60ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1000~伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプ、じゃばらランヤード)
KH(基陽)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:アルミ製スライドバックルタイプです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯反射テープ付、胴ベルト:ワンタッチバックルタイプ、じゃばらランヤード)
KH(基陽)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から62日以内出荷補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:反射テープ付きです。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け