カテゴリ
- 物流用品(24)
- 制御機器(13)
- バイク部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 作業工具(8)
- トラック純正部品(7)
- 事務用品(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電動工具(4)
- 住設機器(3)
- 自動車純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- DEEN(6)
- onsemi(9)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(9)
- SPARKFUN(2)
- STM goods(エスティーエムグッズ)(6)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- TRUSCO(20)
- アイホン(2)
- サンコー[日用品](4)
- スバル(2)
- ナカキン(2)
- ピカコーポレイション(4)
- フェアード(2)
- マキタ(3)
- ライフ住器(3)
- 三菱ふそう(7)
- 共立理化学研究所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

DWRウエイトローラー
DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)¥649~税込¥714~1セット(3個)当日出荷から13日以内出荷スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
折りたたみ式作業台 DWR型
ピカコーポレイション¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷から6日以内出荷組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。用途工場・倉庫などでの作業に。仕様折りたたみ式材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)107踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)120
作業台 DWR用手すり 高さ900mmタイプ
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台ほか翌日出荷豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。仕様手すり取付ノブナット仕様材質アルミ合金手すり高さ(mm)900
作業台 DWR用手すり 高さ1100mmタイプ
ピカコーポレイション¥32,980~税込¥36,278~1本ほか翌日出荷豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。仕様手すり取付ノブナット仕様材質アルミ合金手すり高さ(mm)1100
onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, TCA0372DWR2G
onsemi¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)7日以内出荷アンプタイプ = パワー。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 2。ピン数 = 16。標準シングル供給電圧 = 40 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.4MHz。標準スルーレート = 1.4V/μs。最大動作周波数 = 100 kHz。動作温度 Max = +125 ℃。レール to レール = No。幅 = 5.45mm。TCA0372、1 A出力デュアルパワーオペアンプ、ON Semiconductor. ON Semiconductor TCA0372は、サーボアンプや電源など、広範囲の用途に適したパワーオペアンプです。. 出力電流: 最大1 A スルーレート: 1.3 V/s 広帯域幅: 1.1 MHz 内部サーマルシャットダウン シングル又はスプリット電源動作 優れたゲイン及び位相マージン アースを含むコモンモード入力 不感帯クロスオーバー歪みがゼロRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74AC541DWR2G
onsemi¥2,798税込¥3,0781袋(20個)7日以内出荷仕様●論理回路 : AC●ロジックタイプ : バッファ, ラインドライバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 9 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.4mm●動作供給電圧 Max : 6 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●MC74ACファミリ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
テラステーション 5000DWR WD Redモデル用オプション 交換用HDD
BUFFALO(バッファロー)¥44,980税込¥49,4781台8日以内出荷安心の3年保証 長時間稼働に適した信頼性ある「WD Red」を採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーションTS5800DNシリーズTS5600DNシリーズTS5400DWRシリーズTS5400DNシリーズTS5400RNシリーズTS5200DNシリーズTS3400DNシリーズTS3400DN/R5シリーズTS3400RNシリーズTS3200DNシリーズTS5200DSシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATA IIディスク3.5型動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
DWRウエイトローラー3個セット 外径15×12mm×5.5g ヤマハ系 90452
DAYTONA(デイトナ)¥779税込¥8571個4日以内出荷メーカー名:デイトナ メーカー品番: 90452 JANコード: 4909449445587 サイズ 外径Φ15×幅12mm タイプ 5.5g×3個 説明 ◆ 参考適合車種 ■JOG/デラックス/ZR(FI)〈SA36J/39J〉 ■Vino/モルフェ〈5ST/13P/37B〉 ■スーパーJOG ZR(ALL) など プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。 ※組付方向指定無し。 ●製品個体差により、サイズ・グラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。 ●一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。 ●外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。 HONDA車用PAスーパープーリーキット(45553)のセッティング用としても使用可能。![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852263-231208-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50回分)当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ボールペン
プラチナ万年筆(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ全長(mm)137方式ノック式最大径(Φmm)9標準質量(g)14.5ボール径(Φmm)0.7色(軸)#9ステン入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G
omron(オムロン)(9件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から70日以内出荷取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240


電卓デスクトップ 防水タイプ
ナカバヤシ(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷濡れた手で使える防水電卓。 早打ち対応。 税率簡単変更。 2つの電源。 右シフトキー。 ラバーKEY。 サインチェンジキー。材質本体:ABS樹脂、キー:ラバー電源内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用桁数12機能生活防水(IPX3)12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源電池(L1154)又は(LR44)等の同規格品1個使用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
ノック式加圧ボールペン ダウンフォースR
パイロット(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷ノックすることで内部の空気が圧縮され、その圧縮空気がインキをしっかり押し出します。 書き出しからしっかりインキが出て速書きしてもずれにくい! 一般ボールペンでは書けない濡れた紙にも、水に負けずに書けます。キッチンなど水回りでも安心です。 10万回はさんでもこわれない。しっかり挟める可動式「リフトクリップ」搭載。 ノック&クリップによるセーフティ機構。ノックしたままポケット等にクリップを挟むと自動的にペン先が戻ります。用途紙への筆記、悪天候での筆記、逆さ書き仕様抗菌仕様材質(軸さや)樹脂 ※抗菌材入り全長(mm)144方式ノック式最大径(Φmm)13.8インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯BKRF-6F-B(黒)インク油性インキ色数単色商品タイプ本体線の太さ細字
リレーボックス
アイホン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質難燃性樹脂形状壁取付型色パールホワイトとテナーグレーのツートーン質量(g)約140備考増設ブザー用(市販品)電源電圧DC12V 電源アダプター(PS-12A)から供給接点AC100V、DC24V、1A消費電流(mA)最大165、待受0
充電式クリーナ CL115FDW
マキタ(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から3日以内出荷付属品フロアカーペットノズル、紙パック(10枚)、ダストバッグ、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリ内蔵式、充電器付きセット内容本体、充電器DC1001長さ(mm)983幅(mm)113質量(kg)1.0(ノズル・パイプ除く)高さ(mm)136電圧(V)直流10.8電源バッテリ内蔵式スイッチ形状ワンタッチスイッチ集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33機能パイプロック、LEDライトバッテリー容量(Ah)2.0集塵方式紙パック式充電時間(時間)約4使用可能時間(分間)パワフル:約10/強:約16/標準:約50商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
作業台・足場台部品 滑り止めキャップ
ピカコーポレイション¥4,598税込¥5,0581台当日出荷から5日以内出荷作業台・足場台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※作業台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。用途脚部の交換に。
ワイヤーロープカッター
trad¥1,998税込¥2,1981個当日出荷抜群の切れ味!片手でラクラク切断できる! ワイヤーの切断に最適 抜群の切れ味。片手でラクラク切断できる 軽く片手で作業ができる 未使用時に刃を閉じておけるロック機能付 安全ストッパー付材質刃:SK5、グリップ:PVC、ハンドル:カーボンスチール、硬度:刃部HRC56-66全長(mm)190質量(g)280切断能力ピアノ線:2mmまで、鋼線:2mmまで、ワイヤー鉄線:4mmまで、ステンレス線(焼き入れ有り):2mmまで、ステンレス線(焼き入れ無し):4mmまで、ケーブル線(IV線):6mmまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×58×18、台紙:263×95×20
リストランヤード
CETACEA(セタシア)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。用途手首に取り付け落下防止に。トラスコ品番491-4147幅(mm)10高さ(mm)90質量(g)18
クサビ型特殊弁構造
コクゴ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から9日以内出荷あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
ミニチェックバルブ
アズワン¥19,782~税込¥21,760~1個当日出荷から8日以内出荷接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。 耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。 シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
LED電球 E26 レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から76日以内出荷長さ(mm)100質量(g)77定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7
SMC¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から11日以内出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
ワームロック
TNK工業(SPEEDPIT)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ダイヤル式の長さ1mのワームロック。バイクだけでなく自転車や色々な用途のセキュリティロックとして大活躍!。キーレスだから鍵を持ち歩く必要も紛失するリスクもありません。キー方式ダイヤルキー寸法(mm×cm)Φ8×100
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥7,098~税込¥7,808~1個ほか3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30×2径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400 2段
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781台当日出荷据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)509材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600段数2材質(天板)リノリューム張り合板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400X624 3段
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)624材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600段数3材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120材質(アジャスター)スチール/樹脂
小型物品棚 バーディワゴン固定型 900X600 2段
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷から翌々日出荷据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)509材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)900段数2材質(天板)リノリューム張り合板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120材質(アジャスター)スチール/樹脂
LED電球 E26 レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から32日以内出荷長さ(mm)125質量(g)115定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.4定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)400定格入力電流(A)0.157ビーム角(度)60中心光度(cd)600外径(mm)80グリーン購入法適合
小型物品棚 バーディワゴン固定型 750X500X764 3段
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷から翌々日出荷据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)764材質(本体)スチール奥行(mm)500間口(mm)750段数3材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400X764 3段
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)764材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)600段数3材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
小型物品棚 バーディワゴン固定型 750X500X624 3段
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷から翌々日出荷据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)624材質(本体)スチール奥行(mm)500間口(mm)750段数3材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
小型物品棚 バーディワゴン固定型 750X500 2段
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)509材質(本体)スチール奥行(mm)500間口(mm)750段数2材質(天板)リノリューム張り合板色(天板)ホワイト均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120
アルファ・エレクトロニクス 電力用 シャント抵抗器 2端子 PDシリーズ
アルファ・エレクトロニクス¥8,298税込¥9,1281個当日出荷長さ(mm)10.6寸法(mm)10.6×4.5×19ケース形状モールド高さ(mm)19奥行(mm)4.5シリーズPD定格電力(W)1.5許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)±15抵抗(mΩ)100
小型物品棚 バーディワゴン固定型 750X500X786 天板付
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷から翌々日出荷据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)786材質(本体)スチール奥行(mm)600間口(mm)900段数2材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×22
小型物品棚 バーディワゴン固定型 600X400X786 天板付
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台翌日出荷据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。寸法(mm)こぼれ止め高さ:40高さ(mm)786材質(本体)スチール奥行(mm)500間口(mm)750段数2材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)200棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×22
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852263-231208-02.jpg)