カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 物流用品(3)
- オフィス家具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

アルミ製移動式作業台
ピカコーポレイション¥359,800~税込¥395,780~1台翌々日出荷広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 。大型キャスターを使用しており、移動時の安定性・操作性が抜群です。(Φ150、ゴム製、ストッパー付) 。幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 。筋交いの変更により安定感を高めました。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。 。落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。用途工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に仕様組立式材質アルミ合金タイプ階段両手すり天場三方(フルセット手すり)標準装備踏ざん踏面幅(mm)107踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)120手すり高さ(mm)1100天板寸法(幅×奥行)(mm)500(正面幅)×520(奥行)
アルミ製移動式作業台
ピカコーポレイション¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。大型キャスターを使用しており、移動時の安定性・操作性が抜群です。(Φ150、ゴム製、ストッパー付)。幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。筋交いの変更により安定感を高めました。手すり高さは安全性の高い1100mmです。落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。用途工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に仕様組立式材質アルミ合金質量(kg)54.8タイプ階段両手すり天場三方(フルセット手すり)標準装備段数8段踏ざん踏面幅(mm)107天板高さ(m)2.36踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)120収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2360×1110×1920手すり高さ(mm)1100天板寸法(幅×奥行)(mm)500(正面幅)×520(奥行)設置寸法(幅×奥行)(mm)1100(正面幅)×1917(奥行)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-75Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-7~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-75Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB40
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-25~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-50Z)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-75Z)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMA63)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-5~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-5~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-150Z)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD80-200Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ(MGPL80-2~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-10~)
SMC¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPM40-2
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-300Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-10~)
SMC¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-500Z)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGPL40-1
SMC¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL100-2~)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPM40-3
SMC¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-50Z)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T-Z 耐強磁界オートスイッチ
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチ
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D-Z 耐強磁界オートスイッチ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBD40-~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
薄形シリンダ CDQ2D50-7
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD100-175Z)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら