カテゴリ
- 安全保護具(4)
絞り込み
ブランド
- KH(基陽)
- TRUSCO(44)
- 三菱電機(19)
- HUT(11)
- TSUNODA(ツノダ)(10)
- HS2(7)
- 富士電機(5)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(5)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- タンガロイ(3)
- TOTO(3)
- Xiaomi(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 京セラ(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- THECUT(2)
- AUTOGLYM(2)
- PanzerGlass(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- ブランドをもっと見る
「tgl」の検索結果
特価

超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス
KH(基陽)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。 他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。 もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。 ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。 グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。 滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。 カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。用途高所作業での墜落制止用器具質量(g)750タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)65(構造物側)ランヤード(長さ)(mm)1500ロープ仕様巻取り式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス
KH(基陽)¥31,980税込¥35,1781本9日以内出荷コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。用途高所作業での墜落制止用器具材質【体躯側】極小フック、【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付色ブラック質量(g)1310タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)【使用時】1500【収縮時】740最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル
超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス
KH(基陽)¥25,980税込¥28,5781本9日以内出荷コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。用途高所作業での墜落制止用器具材質【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付、【体躯側】極小フック色ブラック質量(g)750タイプフルハーネス型専用フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)【使用時】1500【収縮時】740最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプシングル
超軽量ダブル巻取り式ランヤード ルクアス
KH(基陽)¥31,980税込¥35,1781個31日以内出荷コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。 他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。 もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。 ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。 グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。 滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。 カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとスタイリッシュなブラックの3色展開です。用途高所作業での墜落制止用器具質量(g)1310フック口開き(mm)(構造物側)65ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第1種商品タイプダブル