超軽量シングル巻取り式ランヤード ルクアス
コンパクトさと軽量化を追求したデザインです。
他に装着する道具の邪魔にならず、肩や背中への負担を減らします。
もしもの墜落時にロープの引き出しがロックされる、安心のインターロック機能付きです。
ロープは軽い力で引き出し可能で、作業時のストレスを軽減します。
グッドデザイン賞を受賞したフックは、大きな開口部と手指にフィットする形状で、安全かつスムーズな掛け外しができます。
滑らかなラインが美しいクリアケースが、 働く人をワンランク上のスタイルへと演出します。
カラーはクールなワインレッドと爽やかなマリンブルーとの3色展開です。
- 用途
- 高所作業での墜落制止用器具
- 材質
- 【構造側】フック部:アルミ / レバー部:アルミ / 自在環(ユニバーサルジョイント式)付、【体躯側】極小フック
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 750
- タイプ
- フルハーネス型専用
- フック口開き(mm)
- (構造物側)65
- ランヤード(長さ)(mm)
- 【使用時】1500【収縮時】740
- 最大使用荷重(kg)
- 100
- ロープ仕様
- 巻取式
- ショックアブソーバの種類
- 第1種
- 商品タイプ
- シングル
- 内容量
- 1本
注意
※・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。・使用前には必ず点検を実施してください。・異常・廃棄基準該当品や、強い衝撃・荷重を受けた製品は、使用しないでください。・本製品及び関連部品は消耗品です。適切な時期に交換してください。※・製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。
ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ












![トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具] トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818477-261023-02.jpg)















