室内・外出用問わず使用できる、軽くてスポーティな保護グラスです。
弾力性のあるつると先端のゴム系樹脂でしっかりとまります。
用途ウォーキングなど外出用として
形状一眼型
サイズレギュラー
質量(g)22
寸法A(mm)74
寸法D(mm)44
寸法B(mm)16
寸法C(mm)125
フレーム(mm)140
フードが目立ちにくいデザインで、より自然にご使用頂けます。
機能性はそのままに、伊達メガネ風でスタイリッシュになりました。
【柔軟性の高いテンプル形状】じゃばら状のテンプルで高い柔軟性がありますので、患者様の耳が痛くなりません。
【目立たないフードデザイン】フレームの内側についたフードとフレームのカラーで、目立たずフードがお顔に自然に馴染みます。
用途男性・女性の方に。
形状二眼型
仕様UVカット・くもり止め・眼鏡店で度付き加工できます。
サイズM
質量(g)22
寸法A(mm)50
寸法D(mm)33.4
寸法B(mm)17
寸法C(mm)138
関連キーワード