カテゴリ

  • 溶接用品(20)
絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼
  • モノタロウ(1)
  • 特殊電極(80)
  • ニツコー熔材工業(39)
  • マグナアロイアンドリサーチ(12)
  • 関西パテ化工(4)
  • アルテコ(ALTECO)(3)
  • スリーボンド(3)
  • セメダイン(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • エスコ(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • JKW(JFE溶接棒)(2)
  • テクニカルアロイ(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
  • 隆成コミュニティ(1)
  • Genus(1)
  • グラスプ(1)
  • 東安(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「硬化肉盛用」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
4,598税込5,058
1箱(5kg)ほか
4日以内出荷から34日以内出荷
シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。 溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。 低水素系棒なので下盛用でも使えます。
棒端色:赤色、二次着色:緑色JIS規格Z3251 DF2A-300-B
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(20kg)
当日出荷から6日以内出荷
焼戻し軟化抵抗が大きく、安定した硬さが得られます。
用途耐土砂摩耗や耐金属摩耗等に。JIS規格Z3326 YF3B-C-600RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(20kg)
6日以内出荷
機械加工は困難です。できれば、600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。
用途カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接、土砂摩耗。JIS規格Z3326YF2A-C-250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
6,998税込7,698
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
土砂摩耗、熱を受ける摩耗部分の肉盛に適します。できれば600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。機械加工は困難です。
用途カッターナイフ・ケーシング等の肉盛溶接JIS規格Z3251 DF3C-600-B
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
6,998税込7,698
1箱(5kg)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色JIS規格Z3251 DF3C-600-B
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接棒端色:赤色、二次着色:赤色JIS規格Z3251 DF2B-600-B
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
5,798税込6,378
1箱(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
マルテンサイト組織を示し、靱性も良好です。重荷重金属間摩耗、軽衝撃摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途ブルドーザのアイドラ、トラックリンク等の肉盛溶接。棒端色:オレンジ色、二次着色:青白色JIS規格Z3251 DF2B-500-B
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
5,698税込6,268
1箱(5kg)ほか
6日以内出荷
金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。棒端色:赤色、二次着色:桃色JIS規格Z3251DF2A-450-B
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5kg)
当日出荷から6日以内出荷
金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。JIS規格Z3251DF2A-400-B
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(20kg)
62日以内出荷
マルテンサイトとオーステナイトの混合組織で、予熱や溶接後の熱処理で硬さは高くなります。いくぶん衝撃のある土砂摩耗に優れます。溶接のまま機械加工は困難です。
用途リッパチップ、インペラ、ブレーカ等の肉盛溶接。JIS規格Z3251DF3C-500-B
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高衝撃を受ける部品の耐摩耗用に適します。急冷により、靱性に富み、加工硬化性の大きな溶着金属が得られます。機械加工は困難です。
用途クラッシャ・ハンマ、クラッシャ・ジョー等の肉盛溶接。棒端色:赤色、二次着色:黒色JIS規格Z3251DFMA-250-B
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
34,980税込38,478
1箱(20kg)
当日出荷
硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。 スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。
仕様シールドガス:CO成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.57、Si/0.73、Mn/1.05、Cr/5.40、Mo/1.01、W/1.21、V/0.54硬さ溶接のまま/673、熱処理後/605(600℃×2h)温度(℃)(推奨予熱・パス間)250以上JIS規格Z3326 YF3B-C-600ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(20kg)
当日出荷
硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。 スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。
仕様シールドガス:CO成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/1.10、Si/0.68、Mn/1.83、Cr/4.22、B/0.54、W/2.26硬さ溶接のまま/772、熱処理後/612(600℃×2h)温度(℃)(推奨予熱・パス間)250以上JIS規格Z3326 YF3B-C-800ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
7,698税込8,468
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色JIS規格Z3251 DF3C-700-B
高張力鋼用溶接棒 神戸製鋼高張力鋼用溶接棒神戸製鋼
3,998税込4,398
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
520N/mm2級高張力鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 全姿勢での作業性、とくにアークの安定性、スラグのはく離性、ビードの外観などが良好です。520N/mm2級高張力鋼の溶接のほか、硬化肉盛溶接の下盛溶接などにも適しています。
棒端色:青白色、二次着色:緑色吸収量200J/エネルギー(一例)JIS規格Z3211、D5316伸び(%)29(一例)AWS規格A5.5、E7016-G該当引張強力(N/mm2)600(一例)降伏点(N/mm2)510(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
16,980税込18,678
1箱(20kg)
6日以内出荷から13日以内出荷
歯車、タイヤ等の肉盛溶接。 スラグの被りや剥離が良く、ビード外観がきれいです。 機械加工はハイスで容易にでき、機械加工後に焼入れが可能です。
JIS規格Z3251 DF2A-250-RRoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
75,980税込83,578
1箱(20kg)
92日以内出荷
ホットシャー、熱間金型等の肉盛溶接。 耐高温摩耗、耐衝撃摩耗用です。 安定なオーステナイト組織を形成し、700℃以上でも硬さ低下が少なく、高温使用される部品の補修に適します。 機械加工は超硬バイトで可能です。
JIS規格Z3251 DFME-300-B
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼
149,800税込164,780
1箱(5kg)ほか
22日以内出荷
カッタナイフ、コンクリートカッタ、スピードマーラ、アースドリル等の肉盛溶接。 粗大なタングステン炭化物を多量に含み、溶着金属では最も硬く、優れた耐摩耗性能を示します。 割れが生じやすく、多層肉盛はできません。 機械加工は不可能です。剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行ってください。
棒径(Φmm)6
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(20kg)
当日出荷から6日以内出荷
機械加工はハイスで可能です。加工後に焼入れができます。
用途金属間摩耗や軽度の土砂摩耗等を受ける部分に。JIS規格Z3326 YF3B-C-450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼硬化肉盛用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
21,980税込24,178
1箱(20kg)
当日出荷から12日以内出荷
機械加工はハイスで可能です。
用途耐金属間摩耗に適し、下盛、形状復元などに。JIS規格Z3326YF2A-C-350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら