カテゴリ

  • 溶接用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(3)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • ダイヘン(2)
  • タセト(1)
  • 日本ウェルディングロッド(1)
  • 現代総合金属(1)
  • 特殊電極(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dw 308lp」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。JIS規格Z3323、TS308-FB0AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4吸収量39J/エネルギー(一例)伸び(%)41引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。
    JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(12.5kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
    用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    69,980税込76,978
    1箱(12.5kg)
    6日以内出荷
    ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)32最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4]AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2)耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    24,980税込27,478
    1箱(20kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。
    用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。電流範囲(A)下向:120~300立向上進上向:120~260横向:120~280水平すみ肉:120~300JIS規格Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R)引張強力(N/mm2)620(一例:シールドガス、炭酸ガス)伸び(%)27(一例:シールドガス、炭酸ガス)タイプ590N/mm2級高張力鋼AWS規格A5.29 E81T 1-Ni1該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
    用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。JIS規格Z3312 YGW12タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
    用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤーカテゴリ