カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼
  • 東安(3)
  • SMC(2)
  • オーム電機(2)
  • タンガロイ(2)
  • クボタ計装(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dw308」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(5kg)ほか
当日出荷から19日以内出荷
オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。JIS規格Z3323、TS308-FB0AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4吸収量39J/エネルギー(一例)伸び(%)41引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ神戸製鋼
59,980税込65,978
1巻(12.5kg)
7日以内出荷
適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。DW-308Lは下向、水平すみ肉に適しています。
用途低炭素18%Crー8%Ni鋼(SUS304Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS308L-FB0伸び(%)38引張強度(MPa)550吸収エネルギー(J)410.2%耐力(MPa)370
溶接ワイヤ DW-T308L 神戸製鋼溶接ワイヤ DW-T308L神戸製鋼
39,980税込43,978
1箱(12.5kg)
6日以内出荷
100Aの低電流から溶接可能で、小脚長のすみ肉溶接に優れています。 ワイヤ径1.2mmΦでは困難であった1.5mmの極薄板にも溶接可能です。 再アーク性に優れ、タック溶接でアークの再スタート時、ワイヤ先端除去が不要です。
ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り伸び(%)38引張強度(MPa)600化学組成C:0.022%、Si:0.66%、Mn:1.18%、P:0.018%、S:0.016%、Ni:10.02、Cr:19.68吸収エネルギー(J)45RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)400
関連キーワード
10w30特集