カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 神戸製鋼
  • SMC(190)
  • 矢崎化工(6)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • スズキ(3)
  • イーグルクランプ(1)
  • カブト工業(1)
  • ホンダ(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • KITACO(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • ニッコー機材(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j59c」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(20kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤです。ビード外観・形状が良好で、スパッタが少ないなど溶接作業性が良好です。また、全姿勢溶接において高電流が使用できますので極めて能率的な溶接施工ができます。
    用途建設機械、鉄骨、橋梁、貯蔵タンクなどの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。タイプ590N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3313 T59J1T1-1CA-N2M1-U (旧Z3313 YFW-C602R)伸び(%)27(一例:シールドガス、炭酸ガス)AWS規格A5.29 E81T 1-Ni1該当引張強力(N/mm2)620(一例:シールドガス、炭酸ガス)電流範囲(A)下向:120~300立向上進上向:120~260横向:120~280水平すみ肉:120~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤー 神戸製鋼

    フラックス入りワイヤー

    神戸製鋼
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    CO2溶接用です。耐気孔性に優れ、揃いが良く光沢のあるすみ肉溶接ができます。スパッタも少ないので、除去工数を低減します。
    用途橋梁、鉄骨、建築機械、産業機械などの下向すみ肉および水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3313 T 59J 1 T1-0 C A-G-U電流範囲(A)下向すみ肉:150~300、水平すみ肉:180~300
  • 高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    CO2溶接用です。耐気功性に優れ、揃いが良く光沢のあるすみ肉溶接ができます。スパッタも少ないので、除去工数を低減します。
    用途橋梁、鉄骨、建設機械、産業機械などの下向すみ肉および水平すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T 59J 1 T1-0 C A-G-Uシールドガス:CO2
  • 高張力鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    CO2溶接用です。ソリッドワイヤより溶着速度が10~30%高能率で、スパッタが少なく、スラグ量はソリッドワイヤよと同程度です。厚板溶接の下向、横向高能率化に適します。
    用途建設機械、産業機械、鉄骨、橋梁などの突合せ、すみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T 59J 1 T15-0 C A-3M2Uシールドガス:CO2
溶接ワイヤーカテゴリ