神戸製鋼
高張力鋼用フラックス入りワイヤ
CO2溶接用です。
ソリッドワイヤより溶着速度が10~30%高能率で、スパッタが少なく、スラグ量はソリッドワイヤよと同程度です。
厚板溶接の下向、横向高能率化に適します。
用途
建設機械、産業機械、鉄骨、橋梁などの突合せ、すみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3313 T 59J 1 T15-0 C A-3M2U
シールド
ガス:CO2
内容量
1箱(20kg)
注意
※鋼種、板厚に応じて50~100℃の予熱をしてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02935139
MX-60
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください