高張力鋼用フラックス入りワイヤ
CO2溶接用です。
耐気功性に優れ、揃いが良く光沢のあるすみ肉溶接ができます。
スパッタも少ないので、除去工数を低減します。
- 用途
- 橋梁、鉄骨、建設機械、産業機械などの下向すみ肉および水平すみ肉溶接
- ワイヤー径(Φmm)
- 1.2
- JIS規格
- Z 3313 T 59J 1 T1-0 C A-G-U
- シールド
- ガス:CO2
- 内容量
- 1箱(20kg)
注意
※プライマの種類や膜厚により、十分な耐気功性が得られないことがあります。無機ジンク系を推奨します。使用前に適用プライマ、膜厚での確認を実施ください。溶接用品 の新着商品
カテゴリ














