17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)を16点の端子台に変換します。(シーケンサの入力コネクタに接続時)。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点の端子台に変換します。(シーケンサの出力コネクタに接続時)。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 質量(g)約130 取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm 端子ねじM3ネジ、端子数:18P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 使用電圧(V)DC48 接続【機器】シーケンサ 分類シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時) 締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3 絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間) 端子台ネジ端子タイプ コモン仕様16点/コモン2点 使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子) 入出力デバイス点数入力X16点、または出力Y16点 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) 接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F 点数16点
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷

中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 質量(g)約160 取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm 端子ねじM3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 使用電圧(V)DC48 接続【機器】シーケンサ 分類シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時) 締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3 絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間) 端子台ネジ端子タイプ コモン仕様32点/コモン2点(出力16点1コモン) 使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) 接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F 点数32点 デバイス出力Y
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷

中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)16点、出力信号(トランジスタ出力)16点を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 質量(g)約160 取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm 端子ねじM3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 使用電圧(V)DC48 接続【機器】シーケンサ 分類シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時) 締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3 絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間) 端子台ネジ端子タイプ コモン仕様32点/コモン2点(出力16点1コモン) 使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子) 入出力デバイス点数入力X16点、出力Y16点 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) 接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F 点数32点
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、。 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点のa接点リレー出力端子台(2A/1点)に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 付属品なし 質量(g)約230 取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm( 8~12kgf-cm) 接続【機器】シーケンサ 分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2)0.3~2(圧着端子使用時) 負荷電圧(V)【開閉】AC270V、DC150V 消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず) 絶縁方式リレー 動作表示電源ON、出力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧入力-出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間 端子台ネジ端子タイプ コモン仕様16点独立コモン 端子M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 開閉電圧:DC24V、AC200V(50/60Hz)、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1) 開閉頻度(回/時)1800(1秒以上ON、1秒以上OFF) 機械的寿命2000万回以上 ソケット無(モジュール交換不可) 絶縁抵抗10MΩ以上 締付トルク(N・cm)58.8~88.2(6~9kgf-cm) 供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内) 接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F 同時ON点数1 点数16点 最小負荷【開閉】DC5V 1mA 電気的寿命定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上 ノイズ耐量シミュレータノイズ1000Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる) 応答時間(ms)【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷

三菱電機エンジニアリング16点入力/出力シンク用接続ケーブル
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色) コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ、FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)8.1 絶縁抵抗(MΩ/km)100以上 導体構成(本/mm)7/0.127 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリング32点入力/出力シンク用接続ケーブル
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】40 芯ケーブル(黒色) コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)9.5 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上 導体構成(本/mm)7/0.127 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
4,898 税込5,388
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリング16点入力/出力シンク用接続ケーブル
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L ケーブル長(m)3 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】40 芯ケーブル(黒色) コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)9.5 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上 導体構成(本/mm)7/0.127 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
6,198 税込6,818
12日以内出荷

三菱電機エンジニアリング16点入力/16点出力混合用接続ケーブル
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと。16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km)100以上 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
4,698 税込5,168
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点のa接点リレー出力端子台(2A/1点)に変換します。ソケット付きのため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)。オプションの変換モジュールを使用し、b接点リレー出力にすることができます。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 付属品モジュール引抜工具 質量(g)約200 取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm( 8~12kgf-cm) モジュール【交換回数】50回 接続【機器】シーケンサ 分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2)0.3~2(圧着端子使用時) 負荷電圧(V)【開閉】AC270V、DC150V 消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず) 絶縁方式リレー 動作表示電源ON、出力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧入力-出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間 端子台ネジ端子タイプ コモン仕様16点1コモン(1線式) 端子M3ネジ、端子数:20P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 開閉電圧:DC24V、AC200V(50/60Hz)、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1)、8A/1コモン 開閉頻度(回/時)1800(1秒以上ON、1秒以上OFF) 機械的寿命2000万回以上 ソケット有(リレーモジュール交換可能) 絶縁抵抗10MΩ以上 締付トルク(N・cm)58.8~88.2(6~9kgf-cm) 供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内) 接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F 同時ON点数1 点数16点 最小負荷【開閉】DC5V 1mA 電気的寿命定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上 ノイズ耐量シミュレータノイズ1000Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプモジュール混在不可 応答時間(ms)【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点のa接点リレー出力端子台(2A/1点)に変換します。ソケット付きのため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)。オプションの変換モジュールを使用しトランジスタ出力、トライアック出力、b接点リレー出力、信号スルー出力にすることができます。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 付属品モジュール引抜工具 質量(g)約250 取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm( 8~12kgf-cm) モジュール【交換回数】50回 接続【機器】シーケンサ 分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2)0.3~2(圧着端子使用時) 負荷電圧(V)【開閉】AC270V、DC150V 消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず) 絶縁方式リレー 動作表示電源ON、出力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧入力-出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間 端子台ネジ端子タイプ コモン仕様16点独立コモン 端子M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 開閉電圧:DC24V、AC200V(50/60Hz)、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1) 開閉頻度(回/時)1800(1秒以上ON、1秒以上OFF) 機械的寿命2000万回以上 ソケット有(リレーモジュール交換可能) 絶縁抵抗10MΩ以上 締付トルク(N・cm)58.8~88.2(6~9kgf-cm) 供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内) 接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F 同時ON点数1 点数16点 最小負荷【開閉】DC5V 1mA 電気的寿命定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上 ノイズ耐量シミュレータノイズ1000Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプモジュール混在可能 応答時間(ms)【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
1個
14,980 税込16,478
12日以内出荷

三菱電機エンジニアリング中継端子台 32点入力用(32点/コモン2点)
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 質量(g)約160 取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm 端子ねじM3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 使用電圧(V)DC48 接続【機器】シーケンサ 分類シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時) 締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3 絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間) 端子台ネジ端子タイプ コモン仕様32点/コモン2点 使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) 接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F 点数32点 デバイス入力X
1個
3,898 税込4,288
22日以内出荷

三菱電機エンジニアリング16点入力/出力シンク用接続ケーブル
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと。16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F ケーブル長(m)3 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km)100以上 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
9,598 税込10,558
22日以内出荷

簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】丸形 40 芯ケーブル コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)9.5(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km)50以上 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
8,198 税込9,018
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km)50以上 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
4,698 税込5,168
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリング16点入力/出力 ソース用 接続ケーブル
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】20芯ケーブル(黒色) コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)8.1 絶縁抵抗(MΩ/km)100以上 導体構成(本/mm)7/0.127 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
3,098 税込3,408
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと16点中継端子台・デジタル信号変換器の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)、ユニット側:MIL20P コネクタ D7920-B500FL、D3448-7920(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km)50以上 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
5,498 税込6,048
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと。16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル(黒色) 2本 コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製) ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色 絶縁抵抗(MΩ/km)50以上 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28) 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
8,798 税込9,678
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)