三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ推奨「ブレーキシーケンス回路」の構築が簡単にできます。
ブレーキシーケンス回路の設置面積を、従来方法と比べ最大約53%削減可能になります。
制御盤内の配線工数を、従来方法より最大11本削減できます。
表示LEDで,ブレーキ接点出力用リレーの動作状態が確認できます。
スプリングクランプ端子台採用により増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
用途ブレーキ接点出力付中継端子台により、ブレーキシーケンス回路の設置面積・配線工数を削減します。
適合規格CE,UL
端子間ピッチ(mm)3.5
接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50
端子数端子17点
アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF、MR-J3-B
三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
適合端子台型式DG2SV1TB
三菱電機株式会社製汎用インタフェースサーボアンプ対応の小型端子台です。
スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約50%削減。
配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。
多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。
専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。
FAグッズ(省配線/省工数機器)推奨の棒端子と共通であり、配線部材の共有化が図れます。
用途サーボアンプMR-J5-A、MR-J4-A
シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。
取付方式DINレール
適合規格CE,UL
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×112×28.2
接続ケーブル(サーボアンプ)DG4SV1CB05、DG4SV1CB10、(DG2AF3N)DG4SV3CB05、DG4SV3CB10
配線方式シンク/ソース共用
端子数端子60点
分岐数デジタルI/F用電源の分岐:最大4
アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-_A_ 、MR-J4-_A_(-RJ)、MR-J4-03A6(-RJ) 、MR-J4-_DU_A_(-RJ)、MR-D01、DG2AF3N(-P01)
1台
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。
機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。
デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。
3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。
スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。
配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。
共締め作業レスによる作業性向上を実現します。
多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。
専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。
用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B
シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。
取付方式DINレール
適合規格UL
端子間ピッチ(mm)3.5
配線方式シンク/ソース共用
三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。
スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約40%削減可能。
配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。
多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。
専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。
用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B
シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。
取付方式DINレール
適合規格UL
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×40×28.2
端子間ピッチ(mm)3.5
接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50
配線方式シンク/ソース共用
端子数端子26点
アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF(RJ)、MR-J3-B
1台
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
関連キーワード