5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機エンジニアリングFAグッズ 中継ユニット 汎用タイプ
制御盤内の20点の各種信号を20芯盤外用ケーブル1本で制御盤外へ容易に中継することが可能です。 汎用の20P端子台から20Pコネクタへの変換ユニットとして使用することが可能です。 AC1500V耐圧を有しており、汎用のAC/DC共用20P端子台式中継用ターミナルユニットとして使用が可能です。 コネクタの着脱がワンタッチで可能で、各点5Aの電流を流すことが可能です。 端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取付が容易です。 DINレール、またはネジによる取付が可能です。
入出力デバイス点数汎用20点
1個
4,288 税込4,717
6日以内出荷

CC-Linkにアナログ信号変換器を簡単に接続することができます。 アナログ信号変換器と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 温度センサなどのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL 対応アナログ信号変換器:FA-ATシリーズ 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC-Linkにデジタル信号変換器(ターミナルユニット) を簡単に接続することができます。 デジタル信号変換器(ターミナルユニット)と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 スイッチ、電磁開閉器などのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL 対応デジタル信号変換器:FA-THシリーズ、FA1-THシリーズ 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ推奨「ブレーキシーケンス回路」の構築が簡単にできます。 ブレーキシーケンス回路の設置面積を、従来方法と比べ最大約53%削減可能になります。 制御盤内の配線工数を、従来方法より最大11本削減できます。 表示LEDで,ブレーキ接点出力用リレーの動作状態が確認できます。 スプリングクランプ端子台採用により増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
用途ブレーキ接点出力付中継端子台により、ブレーキシーケンス回路の設置面積・配線工数を削減します。 適合規格CE,UL 端子間ピッチ(mm)3.5 接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50 端子数端子17点 アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF、MR-J3-B
1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)