防水形T分岐ユニットに装着する終端抵抗110Ω内蔵コネクタです。
DC24V電源線のT分岐が可能です。
110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。
端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g)約140
ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」
絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
最大使用電圧(V)DC26.4
過電圧保護II以下
最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。防水形T分岐ユニットに装着する終端抵抗110Ω内蔵コネクタです。
用途ネットワーク機器
仕様●コンタクト:7極 オス●接続機器:シーケンサ
質量(g)約40
保護等級IP67(適合コネクタとの結合時の仕様)
終端抵抗110Ω 1/2W
製品分類区分ネットワーク省工数(CC-Link用)
1個
¥2,098
税込¥2,308
42日以内出荷
関連キーワード