RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。RFIDシステムで製造現場に「見える」を導入:製造現場のあらゆる情報のみえる化を実現し、生産性を品質の向上に貢献します。アンプ分離タイプアンテナ2台またはアンプ内蔵タイプアンテナ1台を接続できます。CC-Link IEフィールドネットワークのマスタ局から最大12,000mまで分離設置が可能です。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。
用途監視・トレーサビリティ機器
仕様【CC-Link IEフィールド】1000BASE-T規格を満たすEthernetケーブル [カテゴリ5e以上(二重シールド付き・STP) ストレートケーブル]
質量(kg)0.3
接続【機器】シーケンサ
分類RFID
構成本体:本体、ユニット電源・FG用コネクタ、Ethernetコネクタ用防塵カバー、アンテナ接続コネクタ用防塵カバー、ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、フェライトコア、付属品:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)
データ容量1回のID命令で書込/読出可能:【CC-Link IEフィールド】8~1016バイト(可変)パラメータで設定
接続ケーブル【CC-Link】1~120 / インテリジェントデバイス局
端子台分散設置
外寸法・幅(mm)180
外寸法・高さ(mm)70
入出力占有点数0.60A
接続台数【リーダ/ライタ】2台 (アンプ内蔵タイプアンテナ使用時は1台)
データ転送8~1016バイト (パラメータで設定)
接続対象CC-Link IEフィールドネットワーク
外寸法・奥行(mm)55(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
局番【CC-Link IEフィールド】1Gbps
局種別【CC-Link IEフィールド】1~239
1個
¥159,800
税込¥175,780
12日以内出荷
RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。RFIDシステムで製造現場に「見える」を導入:製造現場のあらゆる情報のみえる化を実現し、生産性を品質の向上に貢献します。アンプ分離タイプアンテナまたはアンプ内蔵タイプアンテナのいずれか1台を接続できます。CC-Linkのマスタ局から最大1,200mまで分散設置が可能です。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。三菱電機株式会社製iQSS(iQ Sensor Solution)に対応し、開発、デバッグ・立上げ時間を短縮できます。
用途監視・トレーサビリティ機器
質量(g)300
接続【機器】シーケンサ
分類RFID
対応【CC-Link】Ver.1.1およびVer.2.0
構成本体:ECL2-V680D1、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、付属品:フェライトコア、圧着端子
端子台分散設置
外寸法・幅(mm)150
外寸法・高さ(mm)65
供給電源電圧:DC20.4V~26.4V (DC24V-15%、+10%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.33A
接続台数【リーダ/ライタ】1台
接続対象CC-Link
外寸法・奥行(mm)45(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
局番【CC-Link】リモートデバイス局、【CC-Link】1~63[2局占有時]、【CC-Link】局番1~61[4局占有時]
1個
¥99,980
税込¥109,978
12日以内出荷
関連キーワード