2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01 有効内容量(L)25 温度調節精度±0.5℃(無負荷時) 温度分布精度±0.5℃(35℃運転時) 温度設定単位1℃ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477 付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分) トラスコ品番311-0591 質量(kg)12 使用温度範囲(℃)0~30 消費電力(W)98 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 安全装置過昇温度保護機能 電源コード(m)2 冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール 加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール 内装アルミ(エポキシ焼付塗装) 外装ABS樹脂 温度設定範囲(℃)3~45 ドレン水自然蒸発式
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。 ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。 マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値 低振動設計 高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。 省エネ・低消費電力 コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。 観察用透明内扉 扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。 保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。) プログラム運転 CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。 自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。 また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。 小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品棚網×2枚、鍵×2個 材質庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂 質量(kg)18 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)98 内容積(L)41(内扉内37) 安全装置過昇温度保護機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×455×550 制御温度(℃)3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃ アズワン品番1-8963-01 庫内寸法(mm)W360×D276×H420 商品タイプレンタル品はこちら
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷