「500us」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能。64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)。スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途省配線・省工数機器
電圧【ON】DC19.2V以上【OFF】DC2.4V以下
質量(g)約220
取付方式ネジ:M4×0.7mm×22mm以上・締付トルク範囲:78~118N-cm( 8~12kgf-cm)、DINレール:[適合DINレール]TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL (JIS C 2812 に準拠)
モジュール【交換回数】50回
定格入力電圧(V)DC24V(CLASS 2 or SELV+LIM)
接続【機器】シーケンサ
分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット)
適合電線(mm2)【フェルール端子未使用時】より線単線0.2~1.5(AWG24-16)【フェルール端子使用時】より線単線0.08~0.75(AWG28-18)
消費電流(mA)【ユニット】DC24V時:約10(シーケンサの消費電流含まず)
絶縁方式リレー
電流(mA)【ON】8.1以上【OFF】1.0以下
動作表示電源ON、入力ONでLED点灯表示
絶縁耐圧各入力間、外部供給電源~入力間:AC510Vrms/1min(標高0~2000m) 1分間
端子台スプリングクランプタイプ
コモン仕様独立コモン、プラスコモン入力タイプ
端子数52点(電源4点、入力48点)
機械的寿命2000万回以上
ソケット有(リレーモジュール交換可能)
絶縁抵抗10MΩ以上
定格入力電流(mA)約10(DC24V)
供給電源DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM)
シーケンサプラスコモン DC24V 入力ユニット
接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L
同時ON点数100%(5方向取付け)
点数16点
最小負荷【開閉】DC24V 1mA 以上
電気的寿命DC24V 100mA通電にて10万回以上(接点側)
ノイズ耐量シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)
モジュールタイプモジュール混在可能
ストリップ長(mm)【電線ストリップ】8
入力インピーダンス(kΩ)2.2
応答時間(ms)【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(押しボタンスイッチなど)を接続するために、 。デジタル信号を変換します。ユニット1つで、コモンの異なる負荷と接続ができます。64点入力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の入力変換が可能です。ソケット付のため、モジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)。スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途省配線・省工数機器
モジュールモジュール混在可能、交換回数:50回
定格入力電圧(V)DC24(CLASS 2 or SELV+LIM)
適合電線(mm2)[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18)
絶縁方式リレー
動作表示電源ON、入力ONでLED点灯表示
端子台スプリングクランプタイプ
機械的寿命2000万回以上
ソケット有(リレーモジュール交換可能)
定格入力電流(mA)約10(DC24V)
供給電源外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM)
製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)
電気的寿命DC24V 100mA通電にて10万回以上(接点側)
ノイズ耐量シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる)
ストリップ長(mm)電線:8
入力インピーダンス(kΩ)約2.2
応答時間(ms)(OFF→ON)10以下(シーケンサの応答時間除く)、(ON→OFF)12以下(シーケンサの応答時間除く)
関連キーワード