3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネル接続台数4台。製品とRFタグが一緒に工程を流れていくことで、生産現場の”様々な場所”で”必要な情報”をRFタグに収集/蓄積が可能です。RFタグの情報を読込み、トレーサビリティ管理、アンドンやタブレット端末によるリアルタイム監視、作業指示、在庫管理などに使用できます。ISO準拠のRFタグが使用可能。RFIDインタフェースユニットとリーダライタを最大600mの分散設置。RFタグとの高速通信。RFタグとの通信距離拡大。大容量RFタグが使用可能。RFタグのカスタマイズ対応。サンプルプログラムで簡単設計
用途監視・トレーサビリティ機器 質量(g)160 接続MELSEC iQ-Rシリーズ 分類RFID 構成本体:本体、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編) 通信方式半二重 インターフェース【アンテナ】RS-485準拠 使用機器シーケンサ 消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.33 絶縁方式インタフェース部-シーケンサ電源間:デジタルアイソレータ 絶縁耐圧AC500V 1分間 端子台スロットイン 絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上 外寸法・幅(mm)27.8 外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98) 入出力占有点数32点 接続台数【リーダ/ライタ】4台 データ転送最大8192バイト 伝送距離(m)総延長600(接続ケーブルがAWG20のとき) 接続対象【リーダライタ】メーカ:NITTOKU株式会社製 / アンテナ分離型:ITS-HRW110 (ファームウェアバージョン:2.76以降) 外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
1個
339,800 税込373,780
12日以内出荷

チャンネル接続台数1台。製品とRFタグが一緒に工程を流れていくことで、生産現場の”様々な場所”で”必要な情報”をRFタグに収集/蓄積が可能です。RFタグの情報を読込み、トレーサビリティ管理、アンドンやタブレット端末によるリアルタイム監視、作業指示、在庫管理などに使用できます。ISO準拠のRFタグが使用可能。RFIDインタフェースユニットとリーダライタを最大600mの分散設置。RFタグとの高速通信。RFタグとの通信距離拡大。大容量RFタグが使用可能。RFタグのカスタマイズ対応。サンプルプログラムで簡単設計
用途監視・トレーサビリティ機器 質量(g)160 接続MELSEC iQ-Rシリーズ 分類RFID 構成本体:本体、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編) 通信方式半二重 インターフェース【アンテナ】RS-485準拠 使用機器シーケンサ 消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.33 絶縁方式インタフェース部-シーケンサ電源間:デジタルアイソレータ 絶縁耐圧AC500V 1分間 端子台スロットイン 絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上 外寸法・幅(mm)27.8 外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98) 入出力占有点数32点 接続台数【リーダ/ライタ】1台 データ転送最大8192バイト 伝送距離(m)総延長600(接続ケーブルがAWG20のとき) 接続対象【リーダライタ】メーカ:NITTOKU株式会社製 / アンテナ分離型:ITS-HRW110 (ファームウェアバージョン:2.76以降) 外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
1個
159,800 税込175,780
12日以内出荷

チャンネル接続台数2台。製品とRFタグが一緒に工程を流れていくことで、生産現場の”様々な場所”で”必要な情報”をRFタグに収集/蓄積が可能です。RFタグの情報を読込み、トレーサビリティ管理、アンドンやタブレット端末によるリアルタイム監視、作業指示、在庫管理などに使用できます。ISO準拠のRFタグが使用可能。RFIDインタフェースユニットとリーダライタを最大600mの分散設置。RFタグとの高速通信。RFタグとの通信距離拡大。大容量RFタグが使用可能。RFタグのカスタマイズ対応。サンプルプログラムで簡単設計
用途監視・トレーサビリティ機器 質量(g)160 接続MELSEC iQ-Rシリーズ 分類RFID 構成本体:本体、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編) 通信方式半二重 インターフェース【アンテナ】RS-485準拠 使用機器シーケンサ 消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.33 絶縁方式インタフェース部-シーケンサ電源間:デジタルアイソレータ 絶縁耐圧AC500V 1分間 端子台スロットイン 絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上 外寸法・幅(mm)27.8 外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98) 入出力占有点数32点 接続台数【リーダ/ライタ】2台 データ転送最大8192バイト 伝送距離(m)総延長600(接続ケーブルがAWG20のとき) 接続対象【リーダライタ】メーカ:NITTOKU株式会社製 / アンテナ分離型:ITS-HRW110 (ファームウェアバージョン:2.76以降) 外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
1個
229,800 税込252,780
12日以内出荷