「fa-tb32xyl」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと 耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2) 過電圧保護II以下 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)