カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(1)
    • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • 三菱電機(18)
  • omron(オムロン)(3)
  • ダイヤトレンド(1)
  • アドウィン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx works2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYSMAC Cシリーズ → MELSECシリーズ置換え用プログラムコンバータ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ → MELSECシリーズ置換え用プログラムコンバータ三菱電機エンジニアリング
219,800税込241,780
1個
12日以内出荷
オムロン株式会社SYSMAC CシリーズプログラムをGX Developer用プロジェクトファイルへ変換するソフトウェアです。MELSEC iQ-Rシリーズへの置換えは、変換データをGX Works2でPCタイプ変更し、GX Works3用のプロジェクトファイルに変換することで使用可能です。オンラインヘルプ機能により未変換命令の変換を確認可能
用途リニューアル機器仕様●CSV形式ファイルの作成:変換されたシーケンスプログラムとコメントをCSV形式ファイルに保存します。GX Works2の回路編集画面とコメント編集画面で直接読み込むことができます。●PCメモリ:SYSMAC CシリーズのCPUから読み出したPCメモリの内容を、MELSEC-Qシリーズのデバイスメモリに設定します。設定可能なリレー/デバイスはDM→D,TIM→T,CNT→Cの3つです。●エラー処理設定:自動変換時に、シーケンス命令およびリレーの変換がエラーとなったときの処理方法を指定します。●グローバル変数:SYSMAC Cシリーズのグローバル変数をMELSEC-Qシリーズの共通デバイスコメントの機器名に変換します。【変換可能な最大文字数は半角8文字】●グローバル変数I/Oコメント:SYSMAC Cシリーズのグローバル変数I/OコメントをMELSEC-Qシリーズの共通デバイスコメントに変換します。【変換可能な最大文字数は半角32文字】●コンバートマニュアル:SYSMAC Cシリーズのシーケンス命令ごとに、MELSEC-Qシリーズの該当するシーケンス命令、変換のポイント、注意事項およびサンプルプログラムの確認が行えます。●サンプルプログラムコピー:コンバートマニュアルに記載されているMELSEC-Qシリーズ用のサンプルプログラムを、GX Developerの回路編集画面上にコピーします。●シーケンス命令:SYSMAC Cシリーズのシーケンス命令をMELSEC-Qシリーズの該当命令に自動変換します。MELSEC-Qシリーズに該当する命令がない場合は、変換パラメータの「エラー処理設定」で指定した処理方法に基づき自動変換されます。●プログラムコメント・セクションコメント・行コメント:MELSEC-Qシリーズの周辺ステートメントに変換されます。プログラムコメントはプログラムの先頭に挿入されます。セクションコメントは各セクションの先頭回路の前に挿入されます。変換できる文字数は1行あたり最大半角64文字です。これを超える場合は複数行に分割されます。●プロジェクトファイル作成:変換されたプログラムをGX Developerのプロジェクトファイルとして保存します。●ヘルプリンク:変換ステータスに表示されるエラーまたは警告をダブルクリックすると、オンラインヘルプが起動してコンバートマニュアルのエラーまたは警告に関する詳細説明が表示されます。●リレー → デバイス変換ツール:SYSMACのリレー番号を入力すると、MELSEC-Qシリーズの該当デバイス番号を表示する機能です。プログラムを手動で修正するときに利用します。●ローカル変数:SYSMAC Cシリーズのローカル変数をMELSEC-Qシリーズのプログラム別デバイスコメントの機器名に変換します。【変換可能な最大文字数は半角8文字】●ローカル変数I/Oコメント:SYSMAC Cシリーズのローカル変数I/OコメントをMELSEC-Qシリーズのプログラム別デバイスコメントに変換します。【変換可能な最大文字数は半角32文字】●代替リレー設定:自動変換時にMELSEC-Qシリーズに同じ機能のリレーが無い場合の代わりとなるデバイスを指定します。●変換ステータスファイル作成:変換ステータスの内容(エラー、警告、プログラムステップ数、使用デバイス範囲、変換後の注意事項)をログ形式ファイルに保存します。また、保存されたファイルを読出して、変換エラーや警告の内容を再確認することも可能です。●変換パラメータ設定内容の保存/読出:入出力割付設定、エラー処理設定、代替リレー設定の各内容が保存できます。また、同じパラメータ設定で変換を行う必要があるとき、保存したパラメータ設定を読み出して変換することができます。●変換元PLC:CX-Programmerで保存したプロジェクトファイルからSYSMAC C1000H/C2000H/C200H/CJ1/CS1シリーズの各CPUを自動的に判別します。●変換先PLC:MELSEC-Qシリーズ(Qモード)のQ00J/Q00/Q01/Q02CPU/Q02H/Q06H/Q12H/Q25H/Q12PH/Q25PH CPUの中から、置換えるシステムに合ったCPUを自由に選択できます。●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、SYSMAC C●操作マニュアル:SYSMAC CシリーズのシーケンスプログラムからMELSEC-Qシリーズのシ-ケンスプログラムに変換する手順およびプログラムコンバータの操作方法を説明します。●高機能I/Oユニット設定:SYSMAC Cシリーズで高機能I/Oユニットが使用されていた場合に、I/Oユニットとの区別を設定します。また、全スロットの入出力割付が確認できます。リレーSYSMAC CシリーズのリレーをMELSEC-Qシリーズの該当するデバイスに自動変換します。MELSEC-Qシリーズに同じ機能のデバイスがない場合は、変換パラメータの「代替リレー設定」で指定した代替デバイスに自動変換されます。製品分類区分プログラムコンバータ
MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット 三菱電機エンジニアリングMELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット三菱電機エンジニアリング
189,800税込208,780
1個
12日以内出荷
三菱電機株式会社製 MELSEC iQ-Rシリーズで、FL-net (OPCN-2) システムを構築可能。異なるメーカのプログラマブルコントローラや数値制御装置 (CNC)、パソコンなどを相互に接続し、制御・監視することができます。簡単立上げ:三菱電機株式会社製 GX Works3 の各種機能に対応しており、プログラムを簡単に作成できます。用途に応じた2種類の通信機能:FL-net (OPCN-2) データ通信は、「サイクリック伝送」と「メッセージ伝送」をサポートしています。マスタレス方式の大規模ネットワーク:マスタが存在しないため、各ノードの参加・離脱が自由に行え、最大254台の機器が接続できます。(※254台中、制御として利用できるのは249台です。残る5台は、故障診断に割り当てられます)
用途ネットワーク機器仕様【システムノード数】254台質量(kg)0.17適合規格FAコントロールネットワーク標準プロトコル仕様 (JIS B 3521)、FL-net (OPCN-2) Ver.3クラス1対応 (Ver.2と同等)接続【機器】シーケンサ分類オープンネットワーク接続通信方式10BASE-T:半二重、100BASE-TX:全二重/半二重消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.54データ容量【サイクリック】システム:8192ビット+8192ワード、ノード:8192ビット+8192ワード【メッセージ】1024バイト伝送方法ベースバンド外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付98)入出力占有点数32点伝送速度10BASE-T/100BASE-TX接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)110データ領域容量リンクデータ:[コモンメモリ領域:領域1 (ビット領域)]8192ビット、[コモンメモリ領域:領域2 (ワード領域)]8192ワード、[エラーログメモリ領域]512ワード、[ステータスメモリ領域 (ビット領域)]2048ビット、[ステータスメモリ領域 (ワード領域)]2048ワード、[自ノードネットワークパラメータ設定領域]128ワード、[他ノードネットワークパラメータ設定領域]2048ワード、[ネットワークパラメータ取得領域]512ワード、[デバイスプロファイルメモリ領域]512ワード、[最大メッセージ領域 (トランジェント領域)]1024バイト×2 (送信/受信で各1つ)カスケード接続数10BASE-T:4段、100BASE-TX:2段最大セグメント長(m)100 (ハブとノード間の長さ)
ネットワークカメラインタフェースユニット(4台版)? 三菱電機エンジニアリングネットワークカメラインタフェースユニット(4台版)?三菱電機エンジニアリング
179,800税込197,780
1個
22日以内出荷
ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。
用途監視・トレーサビリティ機器仕様【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降その他【登録台数】4 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計)質量(kg)0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む)シリーズCC-Link IEフィールドネットワーク接続【機器】シーケンサ分類カメラ監視構成本体:ECLEF-NV1G-04、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A接続対象【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降)点数RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択)外寸法・奥行(mm)50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56)対応プロトコル【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応局種別【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局外部インタフェース【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
ネットワークカメラインタフェースユニット(8台版)? 三菱電機エンジニアリングネットワークカメラインタフェースユニット(8台版)?三菱電機エンジニアリング
269,800税込296,780
1個
22日以内出荷
ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。
用途監視・トレーサビリティ機器仕様【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降その他【登録台数】8 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計)質量(kg)0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む)シリーズCC-Link IEフィールドネットワーク接続【機器】シーケンサ分類カメラ監視構成本体:ECLEF-NV1G-08、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A接続対象【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降)点数RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択)外寸法・奥行(mm)50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56)対応プロトコル【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応局種別【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局外部インタフェース【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
ネットワークカメラインタフェースユニット(2台版)? 三菱電機エンジニアリングネットワークカメラインタフェースユニット(2台版)?三菱電機エンジニアリング
139,800税込153,780
1個
22日以内出荷
ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。
用途監視・トレーサビリティ機器仕様【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降その他【登録台数】2 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計)質量(kg)0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む)シリーズCC-Link IEフィールドネットワーク接続【機器】シーケンサ分類カメラ監視構成本体:ECLEF-NV1G-02、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A接続対象【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降)点数RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択)外寸法・奥行(mm)50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56)対応プロトコル【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応局種別【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局外部インタフェース【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)
ネットワークカメラインタフェースユニット(16台版)? 三菱電機エンジニアリングネットワークカメラインタフェースユニット(16台版)?三菱電機エンジニアリング
349,800税込384,780
1個
22日以内出荷
ネットワークカメラインタフェースユニットは、表示器(GOT)によるカメラの映像確認、撮影方向操作(PTZ操作)、チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ)を実現します。表示器(GOT)でFA現場の映像確認:表示器(GOT)の画面上で映像を確認しながら撮影方向を変更できます。チョコ停発生時の記録(ドライブレコーダーイメージ):カメラ搭載の検知機能や設備のセンサ信号をトリガにした録画制御が可能です。汎用モニタへのカメラ映像配信、大画面表示、分割表示:複数台のカメラ映像を切替表示ができ、表示器(GOT)、汎用モニタへの映像配信制御が可能です。スピーカ制御:異常メッセージなどをネットワークスピーカで音声通知できます。温度監視:サーマルカメラから絶対温度を数値として取得できます。CGI制御:ネットワーク機器をHTTPにて制御できます。
用途監視・トレーサビリティ機器仕様【ネットワーク機器】設定ツール (付属アプリケーション):Windows 10 Home・Windows 10 Pro (各32ビット版/64ビット版に対応)、GX Works2 (パラメータ設定):Ver.1.591R以降、GX Works3 (パラメータ設定):Ver.1.061P以降その他【登録台数】16 (ネットワークカメラ、ネットワークスピーカ、ネットワークデコーダ、およびHTTPで制御する機器の合計)質量(kg)0.33 (ユニット電源・FG用端子台を含む)シリーズCC-Link IEフィールドネットワーク接続【機器】シーケンサ分類カメラ監視構成本体: ECLEF-NV1G-16、CD:設定ツール・ユーザーズマニュアル(詳細編) PDFデータ・CSP+ファイル・USBデバイスドライバ、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)端子台分散設置外寸法・幅(mm)180外寸法・高さ(mm)70 (DINレール取付け用フックを含む場合:75)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.16A接続対象【三菱電機株式会社製】MELSEC iQ-Rシリーズ (マスタ局):RJ71GF11-T2・RJ71EN71・R04ENCPU・R08ENCPU・R16ENCPU・R32ENCPU・R120ENCPU・RD77GF4・RD77GF8・RD77GF16, RD77GF32、MELSEC-Qシリーズ (マスタ局):QJ71GF11-T2、MELSEC-Lシリーズ (マスタ局):LJ71GF11-T2、GOT2000シリーズ (映像表示):GOT2000シリーズ (GT25/GT27モデル・GT Designer3 Ver. 1.245F以降)点数RX/RY:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・144点・160点(使用する機能によって選択)、RWr/RWw:【CC-Link IEフィールドネットワーク】96点・128点・256点・352点・448点(使用する機能によって選択)外寸法・奥行(mm)50(ユニット電源・FG用端子台を含む場合:56)対応プロトコル【Ethernet/カメラ用ネットワーク】ONVIF Profile S (ONVIF Core Spec Ver.2.42対応局種別【CC-Link IEフィールドネットワーク】インテリジェントデバイス局外部インタフェース【Ethernet/カメラ用ネットワーク】10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)