1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機株式会社製 MELSEC iQ-Rシリーズで、FL-net (OPCN-2) システムを構築可能。異なるメーカのプログラマブルコントローラや数値制御装置 (CNC)、パソコンなどを相互に接続し、制御・監視することができます。簡単立上げ:三菱電機株式会社製 GX Works3 の各種機能に対応しており、プログラムを簡単に作成できます。用途に応じた2種類の通信機能:FL-net (OPCN-2) データ通信は、「サイクリック伝送」と「メッセージ伝送」をサポートしています。マスタレス方式の大規模ネットワーク:マスタが存在しないため、各ノードの参加・離脱が自由に行え、最大254台の機器が接続できます。(※254台中、制御として利用できるのは249台です。残る5台は、故障診断に割り当てられます)
用途ネットワーク機器 仕様【システムノード数】254台 質量(kg)0.17 適合規格FAコントロールネットワーク標準プロトコル仕様 (JIS B 3521)、FL-net (OPCN-2) Ver.3クラス1対応 (Ver.2と同等) 接続【機器】シーケンサ 分類オープンネットワーク接続 通信方式10BASE-T:半二重、100BASE-TX:全二重/半二重 消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.54 データ容量【サイクリック】システム:8192ビット+8192ワード、ノード:8192ビット+8192ワード【メッセージ】1024バイト 伝送方法ベースバンド 外寸法・幅(mm)27.8 外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付98) 入出力占有点数32点 伝送速度10BASE-T/100BASE-TX 接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ 外寸法・奥行(mm)110 データ領域容量リンクデータ:[コモンメモリ領域:領域1 (ビット領域)]8192ビット、[コモンメモリ領域:領域2 (ワード領域)]8192ワード、[エラーログメモリ領域]512ワード、[ステータスメモリ領域 (ビット領域)]2048ビット、[ステータスメモリ領域 (ワード領域)]2048ワード、[自ノードネットワークパラメータ設定領域]128ワード、[他ノードネットワークパラメータ設定領域]2048ワード、[ネットワークパラメータ取得領域]512ワード、[デバイスプロファイルメモリ領域]512ワード、[最大メッセージ領域 (トランジェント領域)]1024バイト×2 (送信/受信で各1つ) カスケード接続数10BASE-T:4段、100BASE-TX:2段 最大セグメント長(m)100 (ハブとノード間の長さ)
1個
189,800 税込208,780
12日以内出荷

関連キーワード