絞り込み
ブランド
- 三菱電機エンジニアリング
- モノタロウ(1)
- グローブマニア(川西工業)(7)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 三菱電機(47)
- MAGIQ(東京堂)(1,388)
- TELEMECANIQUE SENSORS(658)
- StarTech.com(181)
- イスカル(119)
- IQD(89)
- Texas Instruments(81)
- LIQUI MOLY(75)
- KEMET(53)
- 三菱ふそう(50)
- uniq(ユニーク)(48)
- メディアカバーマーケット(44)
- スバル(36)
- SPARKFUN(32)
- 九州フラワーサービス(27)
- RS PRO(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「iq」の検索結果

MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥5,998~税込¥6,598~1台7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥23,980~税込¥26,378~1個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC、他社PLC→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX61C6HS,RX71C4,RY41NT2P,RY41PT1P,RY41NT2H,RY41PT2Hスロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC iQ-Rシリーズ対応FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット
三菱電機エンジニアリング¥189,800税込¥208,7801個欠品中三菱電機株式会社製 MELSEC iQ-Rシリーズで、FL-net (OPCN-2) システムを構築可能。異なるメーカのプログラマブルコントローラや数値制御装置 (CNC)、パソコンなどを相互に接続し、制御・監視することができます。簡単立上げ:三菱電機株式会社製 GX Works3 の各種機能に対応しており、プログラムを簡単に作成できます。用途に応じた2種類の通信機能:FL-net (OPCN-2) データ通信は、「サイクリック伝送」と「メッセージ伝送」をサポートしています。マスタレス方式の大規模ネットワーク:マスタが存在しないため、各ノードの参加・離脱が自由に行え、最大254台の機器が接続できます。(※254台中、制御として利用できるのは249台です。残る5台は、故障診断に割り当てられます)用途ネットワーク機器仕様【システムノード数】254台質量(kg)0.17適合規格FAコントロールネットワーク標準プロトコル仕様 (JIS B 3521)、FL-net (OPCN-2) Ver.3クラス1対応 (Ver.2と同等)接続【機器】シーケンサ分類オープンネットワーク接続通信方式10BASE-T:半二重、100BASE-TX:全二重/半二重消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.54データ容量【サイクリック】システム:8192ビット+8192ワード、ノード:8192ビット+8192ワード【メッセージ】1024バイト伝送方法ベースバンド外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付98)入出力占有点数32点伝送速度10BASE-T/100BASE-TX接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)110データ領域容量リンクデータ:[コモンメモリ領域:領域1 (ビット領域)]8192ビット、[コモンメモリ領域:領域2 (ワード領域)]8192ワード、[エラーログメモリ領域]512ワード、[ステータスメモリ領域 (ビット領域)]2048ビット、[ステータスメモリ領域 (ワード領域)]2048ワード、[自ノードネットワークパラメータ設定領域]128ワード、[他ノードネットワークパラメータ設定領域]2048ワード、[ネットワークパラメータ取得領域]512ワード、[デバイスプロファイルメモリ領域]512ワード、[最大メッセージ領域 (トランジェント領域)]1024バイト×2 (送信/受信で各1つ)カスケード接続数10BASE-T:4段、100BASE-TX:2段最大セグメント長(m)100 (ハブとノード間の長さ)
MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)?
三菱電機エンジニアリング¥229,800税込¥252,7801個12日以内出荷チャンネル接続台数2台。製品とRFタグが一緒に工程を流れていくことで、生産現場の”様々な場所”で”必要な情報”をRFタグに収集/蓄積が可能です。RFタグの情報を読込み、トレーサビリティ管理、アンドンやタブレット端末によるリアルタイム監視、作業指示、在庫管理などに使用できます。ISO準拠のRFタグが使用可能。RFIDインタフェースユニットとリーダライタを最大600mの分散設置。RFタグとの高速通信。RFタグとの通信距離拡大。大容量RFタグが使用可能。RFタグのカスタマイズ対応。サンプルプログラムで簡単設計用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)160接続MELSEC iQ-Rシリーズ分類RFID構成本体:本体、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)通信方式半二重インターフェース【アンテナ】RS-485準拠使用機器シーケンサ消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.33絶縁方式インタフェース部-シーケンサ電源間:デジタルアイソレータ絶縁耐圧AC500V 1分間端子台スロットイン絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】2台データ転送最大8192バイト伝送距離(m)総延長600(接続ケーブルがAWG20のとき)接続対象【リーダライタ】メーカ:NITTOKU株式会社製 / アンテナ分離型:ITS-HRW110 (ファームウェアバージョン:2.76以降)外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)?
三菱電機エンジニアリング¥229,800税込¥252,7801個12日以内出荷RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。アンプ分離タイプアンテナを2台まで接続できます。(2チャンネル接続品ではアンプ内蔵タイプアンテナを使用できません。アンプ内蔵タイプアンテナをご使用の場合は1チャンネル接続品をご使用ください)。MELSEC iQ-Rシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5mです。MELSEC iQ-Rシリーズの機能を活用した3つの機能を搭載しています。「GUIでの初期設定」「ユニットラベル」「イベント履歴」。MELSEC-Qシリーズ対応品(EQ-V680D1/EQ-V680D2)用のラダーを流用可能です。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)210接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:ER-1V680D2、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.21端子台スロットイン外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.32A入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】2台データ転送最大2048バイト接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(4チャンネル接続品)?
三菱電機エンジニアリング¥339,800税込¥373,7801個12日以内出荷チャンネル接続台数4台。製品とRFタグが一緒に工程を流れていくことで、生産現場の”様々な場所”で”必要な情報”をRFタグに収集/蓄積が可能です。RFタグの情報を読込み、トレーサビリティ管理、アンドンやタブレット端末によるリアルタイム監視、作業指示、在庫管理などに使用できます。ISO準拠のRFタグが使用可能。RFIDインタフェースユニットとリーダライタを最大600mの分散設置。RFタグとの高速通信。RFタグとの通信距離拡大。大容量RFタグが使用可能。RFタグのカスタマイズ対応。サンプルプログラムで簡単設計用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)160接続MELSEC iQ-Rシリーズ分類RFID構成本体:本体、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)通信方式半二重インターフェース【アンテナ】RS-485準拠使用機器シーケンサ消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.33絶縁方式インタフェース部-シーケンサ電源間:デジタルアイソレータ絶縁耐圧AC500V 1分間端子台スロットイン絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】4台データ転送最大8192バイト伝送距離(m)総延長600(接続ケーブルがAWG20のとき)接続対象【リーダライタ】メーカ:NITTOKU株式会社製 / アンテナ分離型:ITS-HRW110 (ファームウェアバージョン:2.76以降)外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)?
三菱電機エンジニアリング¥159,800税込¥175,7801個12日以内出荷チャンネル接続台数1台。製品とRFタグが一緒に工程を流れていくことで、生産現場の”様々な場所”で”必要な情報”をRFタグに収集/蓄積が可能です。RFタグの情報を読込み、トレーサビリティ管理、アンドンやタブレット端末によるリアルタイム監視、作業指示、在庫管理などに使用できます。ISO準拠のRFタグが使用可能。RFIDインタフェースユニットとリーダライタを最大600mの分散設置。RFタグとの高速通信。RFタグとの通信距離拡大。大容量RFタグが使用可能。RFタグのカスタマイズ対応。サンプルプログラムで簡単設計用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)160接続MELSEC iQ-Rシリーズ分類RFID構成本体:本体、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)通信方式半二重インターフェース【アンテナ】RS-485準拠使用機器シーケンサ消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.33絶縁方式インタフェース部-シーケンサ電源間:デジタルアイソレータ絶縁耐圧AC500V 1分間端子台スロットイン絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】1台データ転送最大8192バイト伝送距離(m)総延長600(接続ケーブルがAWG20のとき)接続対象【リーダライタ】メーカ:NITTOKU株式会社製 / アンテナ分離型:ITS-HRW110 (ファームウェアバージョン:2.76以降)外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
MELSEC iQ-Rシリーズ対応 RFIDインタフェースユニット(1チャンネル接続品)?
三菱電機エンジニアリング¥159,800税込¥175,7801個12日以内出荷RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。アンプ分離タイプアンテナまたはアンプ内蔵タイプアンテナのいずれか1台を接続できます。MELSEC iQ-Rシリーズのバスへ直結のため、シーケンサCPUユニットと大容量データ(2048バイト)の高速通信が可能です。RFIDインタフェースユニットからアンテナまでの最大延長距離は62.5m(アンプ内蔵タイプアンテナの場合は最大30.5m)です。MELSEC iQ-Rシリーズの機能を活用した3つの機能を搭載しています。「GUIでの初期設定」「ユニットラベル」「イベント履歴」。MELSEC-Qシリーズ対応品(EQ-V680D1/EQ-V680D2)用のラダーを流用可能です。プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。用途監視・トレーサビリティ機器質量(g)200接続【機器】シーケンサ分類RFID構成本体:ER-1V680D1、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.18端子台スロットイン外寸法・幅(mm)27.8外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)供給電源電圧:DC20.4V~28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.20A入出力占有点数32点接続台数【リーダ/ライタ】1台データ転送最大2048バイト接続対象MELSEC iQ-Rシリーズ外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥13,980税込¥15,3781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JAMSC-B2501A、置換え後(端子台18点):RX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):JAMSC-B2601、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):JAMSC-B2500、置換え後(端子台18点):RY20S6スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥13,980税込¥15,3781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JAMSC-B2600、置換え後(端子台18点):RY40NT5Pスロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷から22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器スロット2スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):JAMSC-B2605,JAMSC-B2615、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4×2台,RX41C6HS×2台,RX71C4×2台●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):JAMSC-B2625、置換え後(コネクタ40P×2台):RX61C6HS×2台,RX71C4×2台スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):C500-ID219、置換え後(コネクタ40P×2):RX41C4 ×2台,RX41C6HS ×2台●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID213,CQM1-ID214、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID112、置換え後(コネクタ40P):RX71C4●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(14):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID261、置換え後(コネクタ40P):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台●置換え選定(15):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C500-ID114、置換え後(コネクタ40P×2):RX71C4 ×2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):C200H-ID216,C200H-ID218、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID217,C200H-ID219、置換え後(コネクタ40P×2):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID111、置換え後(コネクタ40P×2):RX71C4 × 2台●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-ID261、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX61C6HS,RX71C4スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
ニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):JW-34NC、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):JW-64NC、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台,RX71C4 × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):JW-234N、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):JW-264N、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 ×2台,RX41C6HS ×2台スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
ニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):JW-32SC、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2H●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):JW-62SC、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2H × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):JW-232S、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2H●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):JW-262S、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2H ×2台●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P):JW-232S、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P×2):JW-262S、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2P ×2台スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2602A、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P,RY41NT2H●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2606、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P,RY41NT2Hスロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(MDRコネクタ40P):JAMSC-120DDI35400、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):JW-32S、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P,RY41NT2Hスロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):C500-ID215,C500-ID218,C500-IM212、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥24,980税込¥27,4781個22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1S62TCRT-S2、置換え後(端子台18点):R60TCRT4●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):A1S64TCTRT、置換え後(端子台18点):R60TCRT4スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥23,980税込¥26,3781個22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1SX20,A1SX20EU、置換え後(端子台18点×2):RX28 ×2台スロット2スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):C500-OD412,C500-OD414、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P,RY41NT2H●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):C500-OD218、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P,RY41NT2Hスロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):C500-IA121、置換え後(端子台18点):RX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):C500-ID213、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):C500-IM211、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(4):置換え前(端子台20点):C500-ID112、置換え後(端子台18点):RX70C4●置換え選定(5):置換え前(端子台20点):C500-OC221、置換え後(端子台18点):RY10R2●置換え選定(6):置換え前(端子台20点):C500-OA121,C500-OA222,C500-OA226、置換え後(端子台18点):RY20S6スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷から22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器スロット2スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JW/MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):C500-OD412、置換え後(端子台18点×2):RY40NT5P ×2台●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):C500-OD414、置換え後(端子台18点×2):RY40NT5P ×2台●置換え選定(3):置換え前(端子台38点):C500-OD218、置換え後(端子台18点×2):RY40NT5P ×2台スロット2スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥24,980税込¥27,4781個22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1S64TCTT-S1、置換え後(端子台18点):R60TCTRT2TT2●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):A1S64TCTRT、置換え後(端子台18点):R60TCTRT2TT2スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):C500-OD213、置換え後(コネクタ40P×2):RY41NT2P ×2台●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CQM1-OD213、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CQM1-OD216、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(14):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD261、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P × 2台●置換え選定(15):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(16):置換え前(コネクタ40P×2):JAMSC-B2604、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2P×2台●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P):C200H-OD218、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):C200H-OD21B、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-OD219、置換え後(コネクタ40P×2):RY41NT2P × 2台●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P):CS1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-OD232、置換え後(コネクタ40P):RY41PT1P●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-OD261、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2P × 2台●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-OD262、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41PT1P × 2台●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2Pスロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥24,980税込¥27,4781個22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1S64TCRT-S1、置換え後(端子台18点):R60TCRT4●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):A1S64TCTRT、置換え後(端子台18点):R60TCRT4スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥32,980税込¥36,2781個22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点+コネクタ8P):A1S64TCRTBW-S1、置換え後(端子台18点×2):R60TCRT4BW●置換え選定(2):置換え前(端子台20点+コネクタ8P):A1S64TCTRTBW、置換え後(端子台18点×2):R60TCRT4BWスロット1スロットタイプ+断線検知コネクタ変換ケーブル製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥32,980税込¥36,2781個22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点+コネクタ8P):A1S64TCTTBW-S1、置換え後(端子台18点×2):R60TCTRT2TT2BW●置換え選定(2):置換え前(端子台20点+コネクタ8P):A1S64TCTRTBW、置換え後(端子台18点×2):R60TCTRT2TT2BWスロット1スロットタイプ+断線検知コネクタ変換ケーブル製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥24,980税込¥27,4781個22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1S62TCTT-S2、置換え後(端子台18点):R60TCTRT2TT2●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):A1S64TCTRT、置換え後(端子台18点):R60TCTRT2TT2スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥32,980税込¥36,2781個22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点+コネクタ8P):A1S62TCRTBW-S2、置換え後(端子台18点×2):R60TCRT4BW●置換え選定(2):置換え前(端子台20点+コネクタ8P):A1S64TCTRTBW、置換え後(端子台18点×2):R60TCRT4BWスロット1スロットタイプ+断線検知コネクタ変換ケーブル製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):C500-OD219,C500-OD217、置換え後(端子台18点):RY40NT5P●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):C500-OD411、置換え後(端子台18点):RY40NT5Pスロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥32,980税込¥36,2781個22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点+コネクタ8P):A1S62TCTTBW-S2、置換え後(端子台18点×2):R60TCTRT2TT2BW●置換え選定(2):置換え前(端子台20点+コネクタ8P):A1S64TCTRTBW( 1)、置換え後(端子台18点×2):R60TCTRT2TT2BWスロット1スロットタイプ+断線検知コネクタ変換ケーブル製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥18,980税込¥20,8781個22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):JAMSC-120DDO36410、置換え後(コネクタ40P×2台):RY41NT2P × 2台スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥18,980税込¥20,8781個22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(MDRコネクタ40P):JAMSC-120DDO35410、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2Pスロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥18,980税込¥20,8781個22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):JAMSC-120DDI36400、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台,RX71C4 × 2台スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥16,980税込¥18,6781個22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):JW-32N、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):JW-34N、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(3):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2603、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(4):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2607、置換え後(コネクタ40P):RX61C6HS,RX71C4スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JW/MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ変換アダプタ