「yokogawa」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。富士電機機器制御株式会社、横河電機株式会社シーケンサのFCN40Pタイプのコネクタ式I/Oユニットと汎用40Pの中継端子台との接続に使用します。MELSEC専用の32点中継端子台との接続はできません。
用途省配線・省工数機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:他社 質量(g)約390 ケーブル長(m)3 定格電流(A)1 ケーブル【使用ケーブル】40芯ケーブル(黒色) コネクタシーケンサ側:FCN-367J040-AU/MW:富士通コンポーネント株式会社、ユニット側:D7940-7500SC、D3448-7940:スリーエム ジャパン株式会社 ケーブル外径(Φmm)9.5 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上 導体構成(本/mm)7/0.127 絶縁体外径(mm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE No 2464 80℃ 300V 導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28) 導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
5,098 税込5,608
27日以内出荷