安全保護具・作業服・安全靴 (1) オフィスサプライ (2) 作業工具/電動・空圧工具 (21) 自動車用品 (29) バイク用品 (8,361) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) ブランド: Kawasakiブランド: Pioneer(パイオニア)すべて解除
ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki (23件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格 DOT4 液色 透明 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
フォークオイル 00M01 Kawasaki (2件のレビュー) 欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途 倒立フォーク用 サイズ 1L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki (12件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasaki (62件のレビュー) 欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途 4サイクルエンジン用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki (43件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
リアショックオイル K2C Kawasaki (8件のレビュー) 7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 純正品番 J5002-0008、J45024-0002 SAE 5W相当 危険物の性状 非水溶性
USB/チューナーメインユニット Pioneer(パイオニア) (1件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
iPhoneはもちろん、Android4.0以降のスマートフォンをMTP(Media Transfer Protocol)接続でUSB機器として認識します。またAOA2.0(Android Open Accessory Protocol Ver.2)にも対応。専用アプリを使ってオーディオ操作やYoutubeなどの音声再生が可能です。※スマートフォンの機種の仕様によっては対応していないものもあります。
デュアルコーンスピーカー TS-G1010F Pioneer(パイオニア) 当日出荷
場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm) 10 音圧レベル(dB) 89 定格入力(W) 30 瞬間最大入力(W) 190
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40 Kawasaki (18件のレビュー) 欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途 4サイクルエンジン用 種類 全化学合成油 JASO規格 MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤) Kawasaki (9件のレビュー) 9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分 ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤 使用方法 ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
フォークオイル 00M01 Kawasaki 13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途 倒立フォーク用 サイズ 4L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4000mL 危険物の性状 非水溶性
ロングライフクーラント Kawasaki (6件のレビュー) 8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色 緑 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
ゼッケンテープ Pioneer(パイオニア) 当日出荷
アイロンだけで簡単に接着することができます。
高級生地使用で、書きやすく美しい仕上がりです。
強力接着ではがれにくい。
ETC2.0ユニット Pioneer(パイオニア) 当日出荷
ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。
カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。
交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。
今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。
動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。
すっきり簡単に取り付けられる。
質量(g) (本体)120以下、(アンテナ部)80以下 使用温度範囲(℃) (本体)-30~+85 ケーブル長(m) 3.5 電源電圧(V) DC12/24兼用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40 最大消費電流(A) 0.5
ETCユニット Pioneer(パイオニア) 当日出荷
新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。
本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。
ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。
有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。
ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。
挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。
ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途 運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート 付属品 保証書×1部、取付/取扱説明書×1部 質量(g) 【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下 電源電圧 DC12 V/24 V兼用 ケーブル長(m) 【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70 ×17 ×105 アンテナサイズ(mm) 32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D) 消費電流(mA) 500(最大) LED色 グリーン
スプレーペイント Kawasaki (21件のレビュー) 当日出荷
主としてオフロードバイクのフレーム塗料剥離部分の防錆用スプレーペイントです。
色 ライムグリーン 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 純正品番 J5012-0005-7F 危険物の性状 非水溶性