1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cシリーズは、アーティストの姿まで見えるような実体感と躍動感に満ちた音楽性を獲得。 情報量豊かな「ハイレゾ音源」をより解像度高く表現するため、構造の見直しやパーツ素材の厳選を行い、振動板や磁気回路を再設計。 あらゆる音源でクラスを超えた音楽再生を実現。優れた空間描写力で鮮やかな臨場感を描き出します。 ダッシュボードの上に置いて自分好みの音になるよう細かい調節が可能。
スピーカー16cm 2層構造アラミドファイバーコーンウーファー、2.9cm アルミニウム合金製バランスドドームトゥイーター 瞬間最大入力(W)160 定格入力(W)45 再生周波数帯域(Hz)35~64000 音圧レベル(dB)出力:89 インピーダンス(Ω)4 質量(kg/個)ウーファー:0.64、トゥイーター:0.06、ネットワーク:0.11 付属品<ウーファー、ネットワーク用>ネジ(Φ4mm×16mm)×8、ネジ(Φ5mm×25mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、防振パッキン×6、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション×1、ロックタイ×4、スピードナット×6、<トゥイーター用>取付金具×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、低頭ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、<その他>取扱説明書、保証書
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷