30cmサブウーファーPioneer(パイオニア)3日以内出荷
「TS-W312S4」は北米で開催されたdBドラッグレースで優勝したモデルのDNAを受け継ぎ、「Deeper&Louder Sound」コンセプトを体現。
「Deeper Sound」は、音圧レベルが上がった場合でも、楽曲の根幹となるベースサウンドをそのままに、音質を損なわない楽曲再生を意味します。
また「Louder Sound」は、楽曲に込められた重低音のパワーを減衰せずに音源再生が可能。
歴代チャンピオンシリーズのサブウーファーの中でも最高クラスの音圧を実現し、ライブで感じる大迫力な臨場感を提供します。
この2つの音の方向性を両立させることで、世界レベルのパフォーマンスを実現しています。
スピーカー30cmキャビネットタイプサブウーファー瞬間最大入力(W)1600定格入力(W)500再生周波数帯域(Hz)20~1600音圧レベル(dB)出力:92インピーダンス(Ω)4質量(kg)6.52外寸(外径Φ×奥行D)(mm)327×175取付寸法(mm)Φ283×157(D)付属品ネジ×8、クッション×1、取扱説明書、保証書仕様使用可能エンクロージャー容積:24.1L~49.5L(密閉時)、35.4L~56.5L(バスレフ時)