2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー16cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター 瞬間最大入力(W)160 定格入力(W)30 再生周波数帯域(Hz)34~58000 音圧レベル(dB)出力:91 インピーダンス(Ω)4 質量(kg/個)0.702 付属品ネジ(Φ6mm×16mm)×6、ネジ(Φ4mm×14mm)×8、ネジ(M4mm×6mm)×6、ネジ(Φ5mm×10mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション×2、防振パッキン×1
1セット(2個)
7,598 税込8,358
当日出荷

Fシリーズは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またセパレートタイプならではの明確な定位とリアルな音場感をクルマの中に再現。 純正スピーカーからの交換で、車室内を高音質かつ臨場感あふれるサウンドで満たします。
スピーカー16cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター 瞬間最大入力(W)160 定格入力(W)30 再生周波数帯域(Hz)34~58000 音圧レベル(dB)出力:91 インピーダンス(Ω)4 質量(kg/個)ウーファー:0.67、トゥイーター:0.049 付属品<ウーファー用>ネジ(Φ6mm×16mm)×6、ネジ(Φ4mm×14mm)×8、ネジ(M4mm×6mm)×6、ネジ(Φ5mm×10mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン×1、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション×1、ロックタイ×4、<トゥイーター用>取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、<その他>保証書
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷