新セキュリティ対応。聞き取りやすい!安心の音声案内。
本体にスピーカーを内蔵し、ETCゲート通過時に利用料金を案内。また「利用履歴確認」キーを押せば、現在までの利用履歴や累積料金も確認できます。
ETCカードを挿入してエンジンをかけた時に、ETCカードの有効期限を音声で案内。
有効期限切れによるETCゲートでのトラブルを未然に防げます。
ETCカードを未挿入のままエンジンをかけると警告音や音声で未挿入をお知らせ。
挿し忘れの心配がありません。動作中はアンテナ部のLEDが緑色に光るので、カード挿入の有無が一目でわかります。
ETCカード読み込みなどでエラーが発生した場合、LEDイルミのカラ―変化でもお知らせ。スムーズに確認できます。
用途運転に役立つ情報を安心の音声案内でサポート
付属品保証書×1部、取付/取扱説明書×1部
質量(g)【ETC本体】110以下/【アンテナ部】64以下
電源電圧DC12 V/24 V兼用
ケーブル長(m)【電源ケーブル】2/【アンテナケーブル】3.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×17 ×105
アンテナサイズ(mm)32.4 (W)×12.5 (H)×32.4 (D)
消費電流(mA)500(最大)
LED色グリーン
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ETC2.0サービスにスタンドアローンで対応するGPS付発話型ユニット。
カーナビゲーションがなくてもETC2.0サービスを利用可能。
交通上をわかりやすく音声案内。安全運転や災害時も支援。
今後導入される経路情報を活用したサービスに対応。
動作確認や読み込みエラーも一目でわかる。
すっきり簡単に取り付けられる。
質量(g)(本体)120以下、(アンテナ部)80以下
使用温度範囲(℃)(本体)-30~+85
ケーブル長(m)3.5
電源電圧(V)DC12/24兼用
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)70×18.2×105、(アンテナ部)40×14.7×40
最大消費電流(A)0.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
スマート音声ナビ
音声での操作・案内だからかんたんで安心安全なドライブへ。
次世代通信型ドライブレコーダー
クラウド保存で録り逃しなし。
スマホへ通知、スマホで確認も。
クルマWi-Fi
自宅のようなWi-Fi環境を車内でも。
もっとカーライフ++
ドライブをもっと便利に、もっと楽しく。
地図も新機能もどんどんアップデート。
仕様通信+サービス利用料:1年分付(クルマWi-Fiの利用には、有料のdocomo in Car Connectの申込みが必要となります。)、前方カメラナイトサイト(高感度撮影):STARVISTM技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用後方カメラナイトサイト(高感度撮影):STARVI(TM)技術搭載 ソニー製CMOSセンサー採用
質量(g)300(付属品含まず)
電源電圧12V/24V用シガーライター電源ケーブル付属
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:118×75×93、本体のみ:118×36×93
記録方式連続録画 / イベント録画※ / 手動イベント録画※ / 駐車監視録画(SDカード保存に加えクラウドにも自動保存)
有効画素数前方カメラ:約200万画素 / 1920×1080P(フルHD画質)、後方カメラ:約200万画素 / 1920×1080P(フルHD画質)
関連資料クイックスタートガイド(1.06MB)
フレームレート前方カメラ:27.0fps、後方カメラ:16.0fps( LED信号機が消灯状態で記録されないように調整)
取扱説明書重要事項説明書兼取付説明書(2.75MB)
画角前方カメラ:水平130° / 垂直68° / 対角159°、後方カメラ:水平124° / 垂直65° / 対角151°
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
関連キーワード